FLEX 24L25 R/SC CL2 W5M D60 L740 ANT Oprawa LED parkowaTHORN

files/fotob/225401.jpg.
FLEX 24L25 R/SC CL2 W5M D60 L740 ANT Oprawa LED parkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FLEXITY
Nr Katalogowy: 
96270772
Kod EAN: 
3607640309394
Symbol Sonepar: 
P01618507
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nowoczesna latarnia LED do montażu na szczycie słupa, dyskretna i wszechstronna z promieniowo symetryczny rozsyłem światła. Sterownik LED, Programowalna zasila 24 LED prądem 250mA. Klasa bezpieczeństwa II, IP66, odporność na uderzenia IK09. Daszek i podstawa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-46100) malowane proszkowo na kolor ciemnoszary (zbliżony do RAL 7043). Klosz: poliwęglan klosz.. Dostarczana z wyposazone w LED 4000K. Typ zawiesia: Montaż na szczycie słupa o Ø 60 mm, maksymalna długość trzpienia montażowego 75 mm.. Okablowanie fabryczne o długości 5 m. Ochrona przeciwprzepięciowa: 10 kV przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspólnego oraz 6 kV przed wieloma impulsami dla trybu różnicowego. Przy stałym systemie DALI, 6 kV przed wieloma impulsami dla trybów wspólnego i różnicowego. Wymiary: 370 x 430 x 290 mm Moc opraw: 20 W Strumień świetlny oprawy: 2393 lm Skuteczność oprawy: 120 lm/W Waga: 4,5 kg Współczynnik oporu: 0.038 m²

Dane techniczne

Długość
370 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
20 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2393 lm
Szerokość
430 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
290 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 25 °C
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
100000 h
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Odporność udarowa
IK09
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze statecznikiem
Tak

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

FLEX 24L105-740 WSC-A CL2 W5M D60 GY Oprawa LED uliczna
Zielona oferta
Porównaj
THORN
96642860

FLEX 24L105-740 WSC-A CL2 W5M D60 GY Oprawa...

FLEX 24L105-740 WSC-A CL2 W5M D60 GY Oprawa LED uliczna
FLEX 24L25-740 WSC-A CL2 W5M D60 ANT Oprawa LED
Porównaj
THORN
96271222

FLEX 24L25-740 WSC-A CL2 W5M D60 ANT Oprawa...

FLEX 24L25-740 WSC-A CL2 W5M D60 ANT Oprawa LED
FLEX 24L50-730 WSC-S BP CL2 W5M D60 ANT Oprawa LED uliczna
Porównaj
THORN
96270797

FLEX 24L50-730 WSC-S BP CL2 W5M D60 ANT Oprawa...

FLEX 24L50-730 WSC-S BP CL2 W5M D60 ANT Oprawa LED uliczna
FLEX 24L50-740 WSC-A BP CL2 W5M D60 ANT Oprawa LED uliczna
Porównaj
THORN
96270812

FLEX 24L50-740 WSC-A BP CL2 W5M D60 ANT Oprawa...

FLEX 24L50-740 WSC-A BP CL2 W5M D60 ANT Oprawa LED uliczna
FLEX 24L50-740 WSC-S BP CL2 W5M D60 ANT Oprawa LED uliczna
Porównaj
THORN
96270798

FLEX 24L50-740 WSC-S BP CL2 W5M D60 ANT Oprawa...

FLEX 24L50-740 WSC-S BP CL2 W5M D60 ANT Oprawa LED uliczna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar