Flex COB 1.5M 3000K 7,5W 630lm żółty Pasek LEDLEDVANCE

files/fotob/1787902.jpg.
Flex COB 1.5M 3000K 7,5W 630lm żółty Pasek LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COB STRIPS WHITE
Nr Katalogowy: 
4099854095245
Kod EAN: 
4099854095245
Symbol Sonepar: 
P10136985
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dekoracyjne paski COB emitujące ciepłe białe światło i jednorodny efekt świetlny | Technologia COB zapewniająca równomierny rozsył światła | Moc nominalna: 7,50 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 3000 K | Strumień świetlny: 630 lm | Kąt rozsyłu światła: 170 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1500.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 1.60 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 8.00 mm | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 30000 h | Typ zabezpieczenia: IP20 | Klasa ochronności: II | Normy : CE | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Długość
1500 mm
Liczba biegunów
2
Maksymalna moc zestawu
7.5 W
Minimalny kąt zgięcia
30 mm
Napięcie lampy
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
84 lm/W
Szerokość
8 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.5
Wysokość/głębokość
1.6 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Barwa światła
Biały
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do ściemniacza
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Osprzęt wymienny
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z końcówką
Tak
Z obsługą IFTTT
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Z zestawem połączeniowym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

Flex COB 5M 3000K 24W 2100lm żółty Pasek LED
Porównaj
LEDVANCE
4099854095269

Flex COB 5M 3000K 24W 2100lm żółty Pasek...

Flex COB 5M 3000K 24W 2100lm żółty Pasek LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar