Jednostka sterująca obsługująca do 128 lamp i do 126 czujników/złączy przycisków. Cechy produktu: Jednostka sterująca z certyfikatem DALI 2 do sterowania do 128 opraw i 126 czujników i łączników przyciskowych. System IoT z wbudowaną bramą zdalnego dostępu do danych. Zgodny z oprogramowaniem LEDVANCE DALI IoT WEB UI i DALI IoT CONFIG. Integracja z systemem zarządzania budynkiem przez opcjonalny interfejs KNX. Proces uruchamiania przez Ethernet/WLAN. Mała obudowa: tylko 6 TE (szyna DIN). Długość przewodu sterującego DALI: do 300 m. Zalety produktu: Certyfikat DALI 2 zapewniający lepszą interoperacyjność z wieloma dostawcami. BIOLUX Human Centric Lighting zapewnia wysokiej jakości doświetlenie światłem dziennym w pomieszczeniach biurowych. Zdalny dostęp do zmian w instalacji z dowolnej lokalizacji. Połączenie LAN umożliwiające podłączenie do 8 kontrolerów w jednej sieci. Interfejs API REST umożliwiający połączenie chmury innej firmy z kontrolerem FLEX CU IOT DALI 2 HCL TW CONNECTED. Gotowy na opcjonalne usługi VIVARES Cloud Services. Obszary zastosowań: Oświetlenie powierzchni do 1000 m2 za pomocą jednej centrali sterującej. Sterowanie pokojem i piętrem. Podłączenie czujników światła i obecności w celu automatycznego sterowania oświetleniem. Zastosowania RGB i Tunable White. Wyposażenie / Akcesoria: Aplikacja na iOS i Androida dostępna bezpłatnie w App Store. Porady dotyczące bezpieczeństwa: Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.. Przed instalacją należy odłączyć zasilanie