FlexiTech EW 20m AT L' 1 do 8H IP66 Autonomiczna oprawa ewakuacyjnaEATON

files/fotob/.
FlexiTech EW 20m AT L' 1 do 8H IP66 Autonomiczna oprawa ewakuacyjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FT2EW4IATL18IP
Symbol Sonepar: 
P10203727
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Eaton FlexiTech, EW, 20 m, 4 piktogramy (DRLU), AT L", 1 do 8H, IP66

Dane techniczne

Długość
231 mm
Długość wbudowania
244 mm
Liczba biegunów
3
Liczba oprawek
1
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
1.6 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Nominalny czas działania
1 - 8 h
Odległość czytelności
20 m
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
0.5 - 2.5 mm²
Szerokość
125 mm
Szerokość wbudowania
134 mm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.43
Wysokość/głębokość
34 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
50 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
45 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Zużycie energii w trybie awaryjnym
1.6 W
Numer RAL obudowy
9003
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Ścienny
Typ połączenia
Połączenie wtykowe
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Brak
System monitorowania funkcji awaryjnych
Automatyczny test samoczynny
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Funkcja
Oznakowanie drogi ewakuacyjnej
Kolor obudowy
Biały
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
Nie
Rodzaj akumulatora litowo-jonowego
Fosforan litowo-żelazowy (LiFePO4)
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Z piktogramem
Tak
Możliwość przełączenia w tryb pracy ciągłej
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
System zasilania awaryjnego
Własna bateria
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Do rodzaju oznakowania
Wkładka
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
A
Odporność udarowa
IK07
Możliwość przełączenia w tryb czuwania
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar