FLi-2YS(ST)(C)TH 4x(2x0,132) Przewód do transmisji danychHELUKABEL

files/fotob/1878327.jpg.
FLi-2YS(ST)(C)TH 4x(2x0,132) Przewód do transmisji danych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
18048042
Kod EAN: 
5906293313054
Symbol Sonepar: 
P01675485
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
krążek
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

FLi-2YS(ST)(C)TH. Kable windowe do transmisji danych występujące w kategorii 7. Nie zalecane do stosowania na zewnątrz. Zalecane do instalacji w których długość swobodnego zawieszenia kabla nie przekracza 50 metrów a szybkość przemieszczania nie przekracza 4m/s

Dane techniczne

Ciężar
192 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
°C [UN]
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
°C [UN]
Impedancja falowa
Ω [UN]
Liczba skrętek
[NA]
Liczba żył
8
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
mm [UN]
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
150 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
mm [NA]
Propagacja sygnału (NVP)
79 %
Szerokość przewodu około
16.6 mm
Wysokość przewodu około
8 mm
Znamionowy przekrój żyły
mm² [UN]
Średnica żyły
mm [UN]
Maks. wytrzymałość na rozciąganie podczas montażu
kN [UN]
Liczba warstw powłoki zewnętrznej
[UN]
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
7
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Struktura skrętki
Pary
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Folia
Rodzaj kabla
S/FTP
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Powłoka ochronna
Inne
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Rozmiar AWG
26
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych
Tak
Żyła uziemiająca
Nie
Geometria kabla
Okrągły
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Z linką nośną
Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar