FLOOD COMPACT V 10W/840 1000lm IP65 SYM 100 czarny Naświetlacz LEDLEDVANCE

files/fotob/1159445.jpg.
FLOOD COMPACT V 10W/840 1000lm IP65 SYM 100 czarny Naświetlacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FLOODLIGHT COMPACT 10W
Nr Katalogowy: 
4058075574595
Kod EAN: 
4058075574595
Symbol Sonepar: 
P10080313
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Naświetlacz o strumieniu świetlnym do 1000 lm | Odbłyśnik, symetryczny rozsył światła z kątem rozsyłu 100° x 100° | Moc nominalna: 10,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 1000 lm | Kąt rozsyłu światła: 100 ° x 100 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 114.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 29.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 109.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 25000 h | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 50000 h | Trwałość L80/B10 @ 25 °C: 35000 h | Typ zabezpieczenia: IP65 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK06 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / CB / EAC | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
114 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
10 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
48 - 48 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
48 - 48 mA
Skuteczność świetlna oprawy
100 lm/W
Strumień świetlny
1000 - 1000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1000 lm
Szerokość
109 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
29 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 45 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
35000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
182
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
212
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Czarny
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Montaż na trawersie
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Barwa światła
Biały
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Odporność udarowa
IK06
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Regulacja
Uchylny
Z obsługą IFTTT
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Materiał klosza
Szkło mleczne
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Podział światła
Symetryczny
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz triakowy
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Odbłyśnik
Matowy
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar