FLOOD LED PERFORMANCE DALI 200W/840 26400lm ASYM Naświetlacz LEDLEDVANCE

files/fotob/816838.jpg.
FLOOD LED PERFORMANCE DALI 200W/840 26400lm ASYM Naświetlacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FLOODLIGHT PERFORMANCE DALI ASYM 55X110
Nr Katalogowy: 
4058075760592
Kod EAN: 
4058075760592
Symbol Sonepar: 
P10091185
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Naświetlacz z DALI 2.0 o szerokim asymetrycznym rozsyle światła do różnych zastosowań. Cechy produktu: Interfejs DALI 2.0 do integracji systemu sterowania oświetleniem. Wysoka skuteczność świetlna: do 140 lm / W. Asymetryczny rozsył strumienia świetlnego do różnych obszarów zastosowań. Montaż pod kątem (45°) i maks. odchylenie do 180°. Wysokie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: do 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N). Zintegrowany odpowietrznik zapobiegający kondensacji wody wewnątrz oprawy oświetleniowej. Podłączenie za pomocą przewodu o dł. 2 m, wymagane okablowanie. Stopień ochrony: IP66. Odporność na uderzenia: IK08. Temperatura otoczenia podczas pracy: -30…+50°C. Zalety produktu: Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi). Oszczędność energii do 45 % w porównaniu z oprawami oświetleniowymi wykorzystującymi konwencjonalne lampy wyładowcze. Jasna, odporna i trwała. Równomierny rozsył strumienia świetlnego i obniżone olśnienie. Brak górnego współczynnika rozsyłu światła (ULOR 0%) w przypadku zamontowania pod kątem 0°. Otwór zapewniający łatwą instalację. 5-letnia gwarancja. Obszary zastosowań: Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych wykorzystujących lampy wyładowcze. Zastosowania zewnętrzne (IP66). Parking. Strefy publiczne. Przemysł. Obiekty sportowe. Oświetlenie architektoniczne. Konstrukcja zgodna z normą EN 60598-2-24 dotyczącą zagrożenia pożarowego, np. poprzez nagromadzenie pyłów

Dane techniczne

Długość
494 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
200 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
980 - 980 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
980 - 980 mA
Skuteczność świetlna oprawy
132 lm/W
Strumień świetlny
26400 - 26400 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
26400 lm
Szerokość
395 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
87 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 50 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
70000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
2
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
4
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Czarny
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Barwa światła
Biały
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odbłyśnik
Brak
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Odporność udarowa
IK08
Rodzaj okablowania
Końcowe
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Osprzęt wymienny
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DALI-2
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Regulacja
Uchylny
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DMX
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

FL PFM DALI 50W 4000K ASYM BK 6300lm IP66 IK08 Naświetlacz LED Performance
Porównaj
LEDVANCE
4058075760530

FL PFM DALI 50W 4000K ASYM BK 6300lm IP66...

FL PFM DALI 50W 4000K ASYM BK 6300lm IP66 IK08 Naświetlacz LED Performance
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar