FLOOD MAX LUM 900W/757 123000lm ASYM 50x110D IP66 Naświetlacz LEDLEDVANCE

files/fotob/2029587.jpg.
FLOOD MAX LUM 900W/757 123000lm ASYM 50x110D IP66 Naświetlacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FLOODLIGHT MAX 900W LUMINAIRE HEAD
Nr Katalogowy: 
4058075580657
Kod EAN: 
4058075580657
Symbol Sonepar: 
P10041911
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Naświetlacz dużej mocy do oświetlenia dużych powierzchni i oświetlenia sportowego, strumień świetlny do 123 klm | Modułowy naświetlacz o skuteczności świetlnej do 135 lm/W | Moc nominalna: 900,00 W | Napięcie znamionowe: 180 V | Temperatura barwowa: 5700 K | Strumień świetlny: 123000 lm | Kąt rozsyłu światła: 50 ° x 110 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 660.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 279.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 591.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 50000 h | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 100000 h | Trwałość L80/B10 @ 25 °C: 75000 h | Typ zabezpieczenia: IP66 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK08 | Normy : CE / CB / ENEC / EAC / EPD | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
660 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
900 W
Napięcie znamionowe
1 V
Prąd znamionowy
4740 - 4740 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
4740 - 4740 mA
Skuteczność świetlna oprawy
137 lm/W
Strumień świetlny
123000 - 123000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
123000 lm
Szerokość
591 mm
Temperatura barwowa
5700 - 5700 K
Wysokość/głębokość
279 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 50 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
75000 h
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Rodzaj napięcia
DC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Szary
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Montaż ścienny
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Odporność udarowa
IK08
Regulacja
Uchylny
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Podział światła
Asymetryczny
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Odbłyśnik
Matowy
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Montaż na trawersie
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG2
Ściemniacz triakowy
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar