FLOODLIGHT ENDURA PRO 27W/840 3000lm 100D IP55 Naświetlacz LED z czujnikiem ruchuLEDVANCE

files/fotob/1090653.jpg.
FLOODLIGHT ENDURA PRO 27W/840 3000lm 100D IP55 Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENDURA® PRO FLOOD SENSOR
Nr Katalogowy: 
4058075228825
Kod EAN: 
4058075228825
Symbol Sonepar: 
P10050014
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ścienne oprawy oświetleniowe o wysokiej skuteczności , z czujnikami, o szerokim kącie rozsyłu światła, innowacyjnym designie optycznym. Cechy produktu: Do wyboru cztery tryby pracy (stale włączone oświetlenie przez sześć godzin, tryb czuwania, włączanie za pomocą ruchu lub po zmroku). Regulowana głowica oprawy oświetleniowej. Stopień ochrony: IP55. Odporność na uderzenie: IK05. Klasa ochronności: II. Zalety produktu: Jednorodne oświetlenie. Oświetlenie zgodne z wymaganiami dzięki regulowanej głowicy oprawy oświetleniowej. Łatwa i szybka instalacja. Obszary zastosowań: Na zewnątrz. Parkingi, place miejskie, parki. Pasaże handlowe

Dane techniczne

Długość
201 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
27 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
5000 - 5000 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
5000 - 5000 mA
Skuteczność świetlna
50 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
50 lm/W
Strumień świetlny
3000 - 3000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3000 lm
Szerokość
56 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
225 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
91
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
91
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP55
Kolor obudowy
Biały
Odbłyśnik
Brak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Regulacja
Obrotowe i uchylne
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Wiele barw
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do montażu na zaciski
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz RF
Nie
Barwa światła
Biały
Z czujnikiem światła
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Odporność udarowa
IK05
Montaż na trawersie
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz programowalny
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

ENDURA PRO FLOOD SENSOR 27W/840 3000lm IP55 DG Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075228849

ENDURA PRO FLOOD SENSOR 27W/840 3000lm IP55...

ENDURA PRO FLOOD SENSOR 27W/840 3000lm IP55 DG Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar