FLOODLIGHT PFM 10W/840 1200lm SYM IP65 czarny Naświetlacz LEDLEDVANCE

files/fotob/926022.jpg.
FLOODLIGHT PFM 10W/840 1200lm SYM IP65 czarny Naświetlacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FLOODLIGHT 10 W
Nr Katalogowy: 
4058075420885
Kod EAN: 
4058075420885
Symbol Sonepar: 
P01886472
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uniwersalny naświetlacz o strumieniu świetlnym do 1200 lm. Cechy produktu: Odbłyśnik, symetryczny rozsył światła z kątem rozsyłu 100° x 100°. Zintegrowany zasilacz o szerokim zakresie napięcia zasilającego, 100 - 277 VAC. Ochrona przed przepięciami: do 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N). Zaciski montażowe z kątem 30° i szerokim obszarem obrotu. Fabrycznie zainstalowany, elastyczny przewód o długości 1 m (H05RN-F), 3 x 1,0 mm². Zalety produktu: Jasna, odporna i trwała. Bezpieczne i bardzo równomierne oświetlenie dzięki wykonanemu ze szkła hartowanego matowemu kloszowi. Brak górnego współczynnika rozsyłu światła (ULOR 0%) w przypadku zamontowania pod kątem 0°. Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi). 5-letnia gwarancja. Obszary zastosowań: Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych. Zastosowanie na zewnątrz (IP65). Strefy publiczne. Elewacje budynków. Tereny budowy. Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków

Dane techniczne

Długość
122 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
10 W
Napięcie znamionowe
100 - 277 V
Prąd znamionowy
49 - 49 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
49 - 49 mA
Skuteczność świetlna
120 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
120 lm/W
Strumień świetlny
1200 - 1200 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1200 lm
Szerokość
131 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
36 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 50 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
70000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
70000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
55000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
55000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
35000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
35000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
195
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
228
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Czarny
Odporność udarowa
IK07
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Barwa światła
Biały
Wiele barw
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Odbłyśnik
Matowy
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ze statecznikiem
Tak
Bez funkcji ściemniania
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Do montażu na zaciski
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Materiał klosza
Szkło mleczne
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Montaż na trawersie
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Podział światła
Symetryczny
Montaż ścienny
Tak
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Regulacja
Uchylny
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Osprzęt wymienny
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

FLOODLIGHT PFM 10W/865 1200lm SYM IP65 biały Naświetlacz LED
Klub Liderów
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075420946

FLOODLIGHT PFM 10W/865 1200lm SYM IP65 biały...

FLOODLIGHT PFM 10W/865 1200lm SYM IP65 biały Naświetlacz LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar