FLT-ISG-100-EX Iskiernik rozłącznyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1844750.jpg.
FLT-ISG-100-EX Iskiernik rozłączny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2905579
Kod EAN: 
4055626002446
Symbol Sonepar: 
P10131160
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Iskiernik do strefy Ex z izolacją z tworzywa sztucznego i przyłączeniowymi śrubami gwintowanymi M10. Do bezpośredniego łączenia/uziemiania oddzielonych eksploatacyjnie sekcji systemów w razie uderzenia pioruna

Dane techniczne

Zakres napięcia
250 - 354 kV
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20)
100 kA
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Materiał połączenia
Inne
Rodzaj połączenia
Kołnierz
Wykonanie przeciwwybuchowe
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FLT-ISG-BR-11 Kątownik mocujący

Opis produktu

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 11 mm
Porównaj
2905580
FLT-ISG-BR-11 Kątownik mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLT-ISG-BR-14 Kątownik mocujący

Opis produktu

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 14 mm
Porównaj
2905581
FLT-ISG-BR-14 Kątownik mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLT-ISG-BR-18 Kątownik mocujący

Opis produktu

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 18 mm
Porównaj
2905582
FLT-ISG-BR-18 Kątownik mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLT-ISG-BR-22 Kątownik mocujący

Opis produktu

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 22 mm
Porównaj
2905583
FLT-ISG-BR-22 Kątownik mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLT-ISG-BR-26 Kątownik mocujący

Opis produktu

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 26 mm
Porównaj
2905757
FLT-ISG-BR-26 Kątownik mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLT-ISG-BR-30 Kątownik mocujący

Opis produktu

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 30 mm
Porównaj
2905758
FLT-ISG-BR-30 Kątownik mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLT-ISG-BR-33 Kątownik mocujący

Opis produktu

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 33 mm
Porównaj
2905759
FLT-ISG-BR-33 Kątownik mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLT-ISG-BR-36 Kątownik mocujący

Opis produktu

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 36 mm
Porównaj
2905760
FLT-ISG-BR-36 Kątownik mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLT-ISG-BR-39 Kątownik mocujący

Opis produktu

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 39 mm
Porównaj
2905761
FLT-ISG-BR-39 Kątownik mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLT-ISG-BR-42 Kątownik mocujący

Opis produktu

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 42 mm
Porównaj
2905762
FLT-ISG-BR-42 Kątownik mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLT-ISG-BR-48 Kątownik mocujący

Opis produktu

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 48 mm
Porównaj
2905763
FLT-ISG-BR-48 Kątownik mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLT-ISG-BR-56 Kątownik mocujący

Opis produktu

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 56 mm
Porównaj
2905764
FLT-ISG-BR-56 Kątownik mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLT-ISG-BR-62 Kątownik mocujący

Opis produktu

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 62 mm
Porównaj
2905765
FLT-ISG-BR-62 Kątownik mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLT-ISG-CA-100 Kabel przyłączeniowy

Opis produktu

Przewód przyłączeniowy do FLT-ISG-100-EX, długość 100 mm
Porównaj
2905589
FLT-ISG-CA-100 Kabel przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLT-ISG-CA-200 Kabel przyłączeniowy

Opis produktu

Przewód przyłączeniowy do FLT-ISG-100-EX, długość 200 mm
Porównaj
2905590
FLT-ISG-CA-200 Kabel przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLT-ISG-CA-300 Kabel przyłączeniowy

Opis produktu

Przewód przyłączeniowy do FLT-ISG-100-EX, długość 300 mm
Porównaj
2905591
FLT-ISG-CA-300 Kabel przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLT-ISG-PL-11 Płyta mocująca

Opis produktu

Płytka do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 11 mm
Porównaj
2905584
FLT-ISG-PL-11 Płyta mocująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLT-ISG-PL-14 Płyta mocująca

Opis produktu

Płytka do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 14 mm
Porównaj
2905586
FLT-ISG-PL-14 Płyta mocująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLT-ISG-PL-18 Płyta mocująca

Opis produktu

Płytka do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 18 mm
Porównaj
2905587
FLT-ISG-PL-18 Płyta mocująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLT-ISG-PL-22 Płyta mocująca

Opis produktu

Płytka do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 22 mm
Porównaj
2905588
FLT-ISG-PL-22 Płyta mocująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar