FLT-PLUS-CTRL-0,9/I 50kA Ogranicznik przepięćPHOENIX CONTACT

files/fotob/1831753.jpg.
FLT-PLUS-CTRL-0,9/I 50kA Ogranicznik przepięć
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2818960
Kod EAN: 
4017918168780
Symbol Sonepar: 
P00253886
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ogranicznik przepięć (odgromnik) Typu 1 /klasa I / B z iskiernikiem w technologii Arc Chopping i zapłonem elektronicznym z lampką sygnalizacyjną, do gaszenia wysokich prądów następczych, 1-kanałowy. Poziom ochrony: 0,9 kV. Szerokość obudowy: 35 mm (2 modu

Dane techniczne

Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
50 mm2
Maks. przekrój przewodu elastycznego
35 mm2
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
335 V
Poziom ochrony
0.9 kV
Poziom ochrony L-N
0.9 kV
Prąd udarowy (10/350 µs)
50 kA
Zdolność gaszenia prądu następczego
50 kA
Znamionowe napięcie AC
240 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
50 kA
Bieguny
1+N/PE
Rozmiar
2 moduły
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Typ 1
Tak
Wydmuchowy
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Program komputerowy
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

B-STIFT Pisak

Opis produktu

Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm
Porównaj
1051993
B-STIFT Pisak
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLIPFIX 35 Wspornik szyn 35mm

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
55.6 mm
Głębokość
35.5 mm
Szerokość
9.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
9.5 mm
Wysokość
55.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
35.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
3022218
CLIPFIX 35 Wspornik szyn 35mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPB 18/1- 6 Mostek

Opis produktu

Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 6-biegunowy

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
6
Długość
108.6 mm
Liczba biegunów
6
Liczba faz
1
Liczba mostkowanych złączek
6
Przekrój
16 mm²
Prąd znamionowy In
100 A
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
25 kA
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
2748564
MPB 18/1- 6 Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPB 18/1- 9 Mostek

Opis produktu

Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 9-biegunowy

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
9
Długość
160.2 mm
Liczba biegunów
9
Liczba faz
1
Liczba mostkowanych złączek
9
Przekrój
16 mm²
Prąd znamionowy In
100 A
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
25 kA
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
2748580
MPB 18/1- 9 Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPB 18/1-12 Mostek łączeniowy

Opis produktu

Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 12-biegunowy

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
12
Długość
215.4 mm
Liczba biegunów
12
Liczba faz
1
Liczba mostkowanych złączek
12
Przekrój
16 mm²
Prąd znamionowy In
100 A
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
25 kA
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
2748593
MPB 18/1-12 Mostek łączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPB 18/1-2 Mostek łączeniowy

Opis produktu

Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 2-biegunowy

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
2
Długość
37.4 mm
Liczba biegunów
2
Liczba faz
1
Liczba mostkowanych złączek
2
Przekrój
16 mm²
Prąd znamionowy In
100 A
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
25 kA
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
2809209
MPB 18/1-2 Mostek łączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPB 18/1-3 Mostek łączeniowy

Opis produktu

Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 3-biegunowy

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
3
Liczba biegunów
3
Liczba faz
1
Liczba mostkowanych złączek
3
Przekrój
16 mm²
Prąd znamionowy In
100 A
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
25 kA
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
2809212
MPB 18/1-3 Mostek łączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPB 18/1-4 Mostek łączeniowy

Opis produktu

Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 4-biegunowy

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
4
Długość
73 mm
Liczba biegunów
4
Liczba faz
1
Liczba mostkowanych złączek
4
Przekrój
16 mm²
Prąd znamionowy In
100 A
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
25 kA
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
2809225
MPB 18/1-4 Mostek łączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPB 18/1-57 Mostek

Opis produktu

Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 57-biegunowy

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
57
Liczba biegunów
57
Liczba faz
1
Liczba mostkowanych złączek
57
Przekrój
16 mm²
Prąd znamionowy In
100 A
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
25 kA
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
2809238
MPB 18/1-57 Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPB 18/1-8 Mostek łączeniowy

Opis produktu

Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 8-biegunowy

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
8
Długość
144.4 mm
Liczba biegunów
8
Liczba faz
1
Liczba mostkowanych złączek
8
Przekrój
16 mm²
Prąd znamionowy In
100 A
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
25 kA
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
2748577
MPB 18/1-8 Mostek łączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBN 18 Tabliczka opisowa

Opis produktu

Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 18 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 18 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
18 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2809128
ZBN 18 Tabliczka opisowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBN 18,LGS:ERDE Oznacznik do zacisków

Opis produktu

Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, wzdłuż: Symbol uziemienia, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 18 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 18 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
18 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2749589
ZBN 18,LGS:ERDE Oznacznik do zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE Oznacznik do zacisków

Opis produktu

Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, wzdłuż: L1, L2, L3, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 18 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 18 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
18 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2749576
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE Oznacznik do zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar