FMB4APT-A-PA66HS-BK czarny Element mocującyHELLERMANN TYTON

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FLEXTACK-SERIES
Nr Katalogowy: 
151-02219
Kod EAN: 
4031026603025
Symbol Sonepar: 
P10087692
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do powierzchni wewnętrznie i zewnętrznie zaokrąglonych . Z jednorodnym systemem kleju akrylowego. Możliwość większej swobody projektowania i równomierne rozłożenie naprężeń przy mniejszej masie. Innowacyjne mocowanie do podłoży wysoko- i niskoenergetycznych. Folia ochronna z funkcją łatwego odklejania. Możliwość czterokierunkowego wprowadzenia opaski pozwala na szybki i efektywny montaż. Elementy mocujące FlexTack do opasek kablowych to innowacyjne mocowanie przeznaczone specjalnie do zaokrąglonych podłoży niskoenergetycznych, takich jak PP, PE oraz tam, gdzie wiercenie otworów nie jest możliwe. Idealne do szerokiego zakresu zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych na lakierowanych, plastikowych lub metalowych powierzchniach w wielu obszarach, takich jak szafy elektryczne, przemysł kolejowy, lotniczy czy motoryzacyjny.Dzięki unikalnej konstrukcji połączonej ze specjalnym klejem akrylowym profesjonalne zarządzanie kablami jest znacznie prostsze

Dane techniczne

Do opasek kablowych o szerokość do
5.4 mm
Długość
28 mm
Szerokość
28 mm
Wysokość
6.3 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Samoprzylepny
Gatunek materiału
Poliamid (PA)

Produkty z serii

FMB4APT-I-PA66HS-BK 28x28mm czarny Cokół mocujący z klejem akrylowym
Porównaj
HELLERMANN TYTON
151-01527

FMB4APT-I-PA66HS-BK 28x28mm czarny Cokół...

FMB4APT-I-PA66HS-BK 28x28mm czarny Cokół mocujący z klejem akrylowym
FMB4APT-I-PA66HS-WH 28x28mm biały Cokół mocujący z klejem akrylowym
Porównaj
HELLERMANN TYTON
151-01528

FMB4APT-I-PA66HS-WH 28x28mm biały Cokół mocujący...

FMB4APT-I-PA66HS-WH 28x28mm biały Cokół mocujący z klejem akrylowym

Produkty podobne

FMB4APT-I-PA66HS-BK 28x28mm czarny Cokół mocujący z klejem akrylowym
Porównaj
HELLERMANN TYTON
151-01527

FMB4APT-I-PA66HS-BK 28x28mm czarny Cokół...

FMB4APT-I-PA66HS-BK 28x28mm czarny Cokół mocujący z klejem akrylowym
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar