FMC 1,5/11-ST-3,5-RF Łącznik wtykowy płytek drukowanychPHOENIX CONTACT

files/fotob/1828681.jpg.
FMC 1,5/11-ST-3,5-RF Łącznik wtykowy płytek drukowanych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1952115
Symbol Sonepar: 
P10265442
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 11, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 11, ilość przyłączy: 11, rodzina produktów: FMC 1,5/..-ST-RF, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, system wtyków: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Dane techniczne

Liczba biegunów
11
Liczba styków
11
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
160 V
Odstępy między stykami
3.5 mm
Odstępy między złączami
3.5 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 1.5 mm2
Prąd znamionowy In
8 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Inne
Kolor obudowy
Zielony
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał styków
Miedź
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Kąt wtyk/złącze
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
III
Powłoka obudowy
Inne
Materiał pokrycia styków
Cyna

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

A 0,25- 5 Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 5 mm, długość osłony: 5 mm, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość tulejki
5 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.25 mm²
Kolor
Inne
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Rozmiar AWG
24
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3202465
A 0,25- 5 Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
A 0,25- 7 Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 7 mm, długość osłony: 7 mm, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość tulejki
7 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.25 mm²
Kolor
Inne
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Rozmiar AWG
24
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3202478
A 0,25- 7 Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
A 0,34-7 Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 7 mm, długość osłony: 7 mm, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość tulejki
7 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.34 mm²
Kolor
Inne
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
22
Porównaj
3009202
A 0,34-7 Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
A 0,5 - 8 Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 8 mm, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość tulejki
8 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.5 mm²
Kolor
Inne
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Rozmiar AWG
20
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3202481
A 0,5 - 8 Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
A 0,5 -10 Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 10 mm, długość osłony: 10 mm, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość tulejki
10 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.5 mm²
Kolor
Inne
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Rozmiar AWG
20
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3202494
A 0,5 -10 Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
A 0,75- 8 Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 8 mm, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość tulejki
8 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.75 mm²
Kolor
Inne
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Rozmiar AWG
18
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3202504
A 0,75- 8 Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
A 0,75-10 Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 12 mm, długość osłony: 10 mm, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość tulejki
10 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.75 mm²
Kolor
Inne
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Rozmiar AWG
18
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3200234
A 0,75-10 Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
A 1 - 8 Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 8 mm, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość tulejki
8 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1 mm²
Kolor
Inne
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Rozmiar AWG
18
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3202517
A 1 - 8 Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
A 1,5-10 Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 10 mm, długość osłony: 10 mm, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość tulejki
10 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1.5 mm²
Kolor
Inne
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Rozmiar AWG
16
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3200276
A 1,5-10 Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
A 1-10 Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 10 mm, długość osłony: 10 mm, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość tulejki
10 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1 mm²
Kolor
Inne
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Rozmiar AWG
18
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3200250
A 1-10 Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 0,14-8 GY-1000 Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 12,5 mm, kolor: szary

Dane techniczne

Długość tulejki
12.5 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.14 mm²
Kolor
Szary
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
26
Porównaj
3203011
AI 0,14-8 GY-1000 Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 0,25- 8 YE Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 12,5 mm, kolor: żółty

Dane techniczne

Długość tulejki
12.5 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.25 mm²
Kolor
Żółty
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
24
Porównaj
3203037
AI 0,25- 8 YE Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 0,34-10 TQ Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 10 mm, długość osłony: 14,5 mm, kolor: turkusowy

Dane techniczne

Długość tulejki
14.5 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.34 mm²
Kolor
Turkusowy
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
22
Materiał izolacji
Inne
Porównaj
3241129
AI 0,34-10 TQ Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 0,34-8TQ Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 12,5 mm, kolor: turkusowy

Dane techniczne

Długość tulejki
12.5 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.34 mm²
Kolor
Turkusowy
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
22
Materiał izolacji
Inne
Porównaj
3203066
AI 0,34-8TQ Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 0,5 -10 WH Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 10 mm, długość osłony: 16 mm, kolor: biały

Dane techniczne

Długość tulejki
16 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.5 mm²
Kolor
Biały
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
20
Porównaj
3201275
AI 0,5 -10 WH Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 0,5-8WH Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: biały

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.5 mm²
Kolor
Biały
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
20
Porównaj
3200014
AI 0,5-8WH Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 0,75-10 GY Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 10 mm, długość osłony: 16 mm, kolor: szary

Dane techniczne

Długość tulejki
16 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.75 mm²
Kolor
Szary
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
18
Porównaj
3201288
AI 0,75-10 GY Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 0,75-8GY Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: szary

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.75 mm²
Kolor
Szary
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
18
Porównaj
3200519
AI 0,75-8GY Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
B-STIFT Pisak

Opis produktu

Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm
Porównaj
1051993
B-STIFT Pisak
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX 6 Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: końcówki izolowane i nieizolowane, średnica min.: 0,25 mm², średnica maks.: 6 mm², zaprasowanie: crimp trapezowy, masa 358 g, czarny

Dane techniczne

Długość
198 mm
Przekrój
0.25 - 6 mm²
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Tak
Wymienne matryce
Tak
Z automatycznym powrotem
Tak
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1212034
CRIMPFOX 6 Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar