FOPT 2,2-R złącza światłowodowa płytka drukowanejPHOENIX CONTACT

files/fotob/1231590.jpg.
FOPT 2,2-R złącza światłowodowa płytka drukowanej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1907924
Symbol Sonepar: 
P10263776
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, przekrój znamionowy: 0 mm², liczba potencjałów: 1, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 1, rodzina produktów: FOPT, raster: 10,16 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: czarny, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 6 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 4, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Czarna, ekranowana obudowa z diodą odbiorczą / możliwe do podłączenia światłowody: włókna polimerowe (wg IEC 60793-2 typ A4a, średnica izolacji zewnętrznej: 2,2 mm) / przepustowość: 5 Mb/s / dystans transmisji: maks. 50 m / szczegółowe dane techniczne w zakładce z dokumentami do pobrania

Dane techniczne

Długość pinów
6 mm
Liczba poziomów
1
Liczba połączeń elektrycznych
1
Odstępy między złączami
10.16 mm
Wysokość
16.6 mm
Zakres temperatur pracy
70 °C
Średnica wtyku połączeniowego
0.7 mm
Sposób mocowania
Lutowanie
Kolor obudowy
Czarny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
HB
Sposób mocowania PCB
Styk połączeniowy
Rodzaj połączenia PCB
Połączenie lutowane
Kąt płyta drukowana / przewód
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
III
Rodzaj opakowania
Karton
Materiał powierzchni połączeniowej
Cyna
Rodzaj banderolowania
Karton (do SMD)
Stopień zanieczyszczenia
2
Sposób podłączenia przewodu
Zacisk sprężynowy

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

IBS RL FOC Przecinak do włókien

Opis produktu

Przecinak do włókien do konfekcjonowania kabli z włókien polimerowych do podłączania urządzeń INTERBUS Ruggedline
Porównaj
2725147
IBS RL FOC Przecinak do włókien
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-LWL-KDHEAVY-980-1000 Kabel światłowodowy

Opis produktu

Kabel światłowodowy z włókien polimerowych, dupleks 980 µm / 1000 µm, wersja średniociężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

Dane techniczne

Liczba włókien
2
Przybliżona średnica zewnętrzna
6 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czerwony
Zastosowanie
Wewnętrzny/wewnątrz
Pancerz
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Rodzaj włókna
Inne
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Rodzaj tuby
Tuba ścisła
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Porównaj
2744319
PSM-LWL-KDHEAVY-980-1000 Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 Kabel światłowodowy

Opis produktu

Kabel światłowodowy z włókien polimerowych, dupleks 980 µm / 1000 µm, wersja ciężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

Dane techniczne

Liczba włókien
0
Liczba włókien w tubie
0
Przybliżona średnica zewnętrzna
8 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czerwony
Zastosowanie
Wewnętrzny/wewnątrz
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Rodzaj włókna
Inne
Porównaj
2744322
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 Kabel światłowodowy

Opis produktu

Kabel z włókna polimerowego, dupleks 900/1000 µm, ciężkie, wysokoelastyczne wykonanie do stosowania w łańcuchach kablowych, długość na zamówienie, bez wtyków

Dane techniczne

Liczba włókien
2
Przybliżona średnica zewnętrzna
8 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czerwony
Zastosowanie
Wewnętrzny/wewnątrz
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Rodzaj tuby
Tuba ścisła
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Rodzaj włókna
Inne
Porównaj
2744335
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZF0 0,4x2,5 Wkrętak płaski

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Ciężar
28 g
Długość całkowita
156 mm
Długość klingi
75 mm
Grubość trzpienia
0.4 mm
Rozmiar klucza (napęd sześciokątny)
0 mm
Szerokość trzpienia
2.5 mm
Średnica klingi
2.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Antymagnetyczne
Nie
Materiał uchwytu
Inne
Ciągła klinga
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Model precyzyjny
Tak
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Z zagiętym grotem
Nie
Porównaj
1204504
SZF0 0,4x2,5 Wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar