FORCELED 4000-840 HF IP66 Oprawa hermetyczna LEDTHORN

files/fotob/225404.jpg.
FORCELED 4000-840 HF IP66 Oprawa hermetyczna LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FORCELED
Nr Katalogowy: 
96636368
Symbol Sonepar: 
P10161199
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Niewielka oprawa LED o klasie szczelności IP66 zapewniającej ochronę przed wnikaniem kurzu i wilgoci. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemnialny,. Klasa bezpieczeństwa I, odporność na uderzenia IK10. Obudowa: aluminium malowany na kolor bialy, w pełni nadające się do recyklingu. Klosz: odporny na promieniowanie UV poliwęglan z pryzmatami liniowymi. Zatrzaski: stal nierdzewna. Oprawa przeznaczona do montażu na powierzchni, w uchwytach BESA lub zwieszanego. Z oprawą dostarczane są uchwyty montażowe quick-fix do montażu napowierzchniowego. Zestawy montażowe umożliwiające zwieszanie na linkach nośnych, łańcuchach oraz rurkach dostępne są jako wyposażenie dodatkowe... Oprawa dostarczana z wyposazone w LED 4000K. temperatura otoczenia: -20°C do +55°C Wymiary: 735 x 180 x 95 mm Moc opraw: 27,6 W Strumień świetlny oprawy: 4000 lm Skuteczność oprawy: 145 lm/W Waga: 3 kg

Dane techniczne

Długość
735 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
27.6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4000 lm
Szerokość
180 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
17
Współczynnik mocy
0.89
Wysokość/głębokość
95 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 55 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
17
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
28
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
24
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
95 %
Wartość migotania Pst LM
1
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
95 %
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rodzaj rastra
Brak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Odporność udarowa
IK10
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Osprzęt wymienny
Tak
Podział światła
Symetryczny
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Barwa światła
Biały
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Wiele barw
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar