FP 0330 540x270x186mm Obudowa pusta natynkowa ENYSTARHENSEL

files/fotob/1284264.jpg.
FP 0330 540x270x186mm Obudowa pusta natynkowa ENYSTAR
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FP0330
Kod EAN: 
4012591103875
Symbol Sonepar: 
P00685671
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
3 mm
Głębokość
163 mm
Głębokość wbudowania
136 mm
Głębokość wewnętrzna
136 mm
Liczba modułów
1
Liczba otworów pod flansze
6
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
3 mm
Szerokość
270 mm
Wysokość
540 mm
Z zamkiem
Nie
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Brak
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Do ochrony odgromowej
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Możliwość rozbudowy
Tak
Odporność udarowa
IK08
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FP AL 40 Uchwyt naścienny ENYSTAR

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
22 mm
Wysokość
30 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Porównaj
FPAL40
FP AL 40 Uchwyt naścienny ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP AP 30 Płyta osłonowa ENYSTAR

Dane techniczne

Szerokość
220 mm
Wysokość
490 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Porównaj
FPAP30
FP AP 30 Płyta osłonowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP BF 27 Ścianka wentylacyjna ENYSTAR

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
186 mm
Szerokość montażowa w szafie
270 mm
Wysokość
270 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Porównaj
FPBF27
FP BF 27 Ścianka wentylacyjna ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP BZ 13 Śruba samogwintująca ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
13 mm
Średnica gwintu
4.5 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Z ostrym zakończeniem
Nie
Samowiercący
Tak
System przykręcania
Phillips PH
Kształt główki
Cylindryczny
Hartowane
Tak
Porównaj
FPBZ13
FP BZ 13 Śruba samogwintująca ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP CB 210 IP65 bez gniazd i przyc. Panel przyłączeniowy

Dane techniczne

Głębokość
165 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
270 mm
Wysokość
180 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Elementy obudowy pulpitowej
Inne
Porównaj
FPCB210
FP CB 210 IP65 bez gniazd i przyc. Panel przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP DB 27 Daszek do obudów ENYSTAR

Dane techniczne

Głębokość
245 mm
Szerokość
270 mm
Wysokość
60 mm
Materiał
Stal
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FPDB27
FP DB 27 Daszek do obudów ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP DS 02 (2szt) Element dystansowy ENYSTAR

Dane techniczne

Wysokość
53.5 mm
Rodzaj akcesorium/części
Element dystansowy
Model
Element dystansowy
Porównaj
FPDS02
FP DS 02 (2szt) Element dystansowy ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FC 36 Zacisk N+PE ENYSTAR

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba zacisków na biegun
30
Napięcie znamionowe
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
6 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 25 mm2
Prąd znamionowy In
75 A
Zakres temperatur pracy
40 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Wielobarwny
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie wtykowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
FPFC36
FP FC 36 Zacisk N+PE ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FG 200 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FPFG200
FP FG 200 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FG 222 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FPFG222
FP FG 222 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FG 272 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FPFG272
FP FG 272 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FG 273 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
125 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FPFG273
FP FG 273 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FG 282 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
100 mm
Szerokość
100 mm
Wysokość
125 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FPFG282
FP FG 282 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FM 225 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FPFM225
FP FM 225 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FM 232 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FPFM232
FP FM 232 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FM 240 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FPFM240
FP FM 240 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FM 263 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FPFM263
FP FM 263 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP MP 10 216x126mm Płyta montażowa ENYSTAR

Dane techniczne

Szerokość
216 mm
Wysokość
126 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
FPMP10
FP MP 10 216x126mm Płyta montażowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP MP 20 216x306mm Płyta montażowa ENYSTAR

Dane techniczne

Szerokość
216 mm
Wysokość
306 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
FPMP20
FP MP 20 216x306mm Płyta montażowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP MP 30 216x486mm Płyta montażowa ENYSTAR

Dane techniczne

Szerokość
216 mm
Wysokość
486 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
FPMP30
FP MP 30 216x486mm Płyta montażowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar