FP 1319 36mod. Obudowa pusta natynkowa ENYSTARHENSEL

files/fotob/1284377.jpg.
FP 1319 36mod. Obudowa pusta natynkowa ENYSTAR
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FP1319
Kod EAN: 
4012591116691
Symbol Sonepar: 
P01151207
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
186 mm
Głębokość wbudowania
93 mm
Głębokość wewnętrzna
136 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
7035
Szerokość
276 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
546 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Szyna DIN
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AS 12 Maskownica szara 12mod.

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Szerokość
216 mm
Wysokość
51 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Porównaj
AS12
AS 12 Maskownica szara 12mod.
Szybki podgląd: Opis i parametry
AS 18 Maskownica szara 18mod.

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Szerokość
324 mm
Wysokość
51 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Porównaj
AS18
AS 18 Maskownica szara 18mod.
Szybki podgląd: Opis i parametry
DAE 12 (12szt) Element dystansowy na szynę nośną

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Szerokość
9 mm
Wysokość
51 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Porównaj
DAE12
DAE 12 (12szt) Element dystansowy na szynę nośną
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP AL 40 Uchwyt naścienny ENYSTAR

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
22 mm
Wysokość
30 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Porównaj
FPAL40
FP AL 40 Uchwyt naścienny ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP BF 27 Ścianka wentylacyjna ENYSTAR

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
186 mm
Szerokość montażowa w szafie
270 mm
Wysokość
270 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Porównaj
FPBF27
FP BF 27 Ścianka wentylacyjna ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP CB 210 IP65 bez gniazd i przyc. Panel przyłączeniowy

Dane techniczne

Głębokość
165 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
270 mm
Wysokość
180 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Elementy obudowy pulpitowej
Inne
Porównaj
FPCB210
FP CB 210 IP65 bez gniazd i przyc. Panel przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP DB 27 Daszek do obudów ENYSTAR

Dane techniczne

Głębokość
245 mm
Szerokość
270 mm
Wysokość
60 mm
Materiał
Stal
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FPDB27
FP DB 27 Daszek do obudów ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FG 200 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FPFG200
FP FG 200 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FG 222 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FPFG222
FP FG 222 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FM 225 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FPFM225
FP FM 225 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FM 232 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FPFM232
FP FM 232 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FM 240 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FPFM240
FP FM 240 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FM 263 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FPFM263
FP FM 263 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP MS 1 1980mm Szyna montażowa ENYSTAR

Dane techniczne

Głębokość
42 mm
Numer RAL
7016
Szerokość
43 mm
Wysokość
1980 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
FPMS1
FP MS 1 1980mm Szyna montażowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP TS 1 Zamek ENYSTAR
Porównaj
FPTS1
FP TS 1 Zamek ENYSTAR
FP TW 1 Wkładka zamka drzw.ENYSTAR

Dane techniczne

Numer RAL
9011
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
FPTW1
FP TW 1 Wkładka zamka drzw.ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP TW 2 Zamek na klucz dwupiórkowy

Dane techniczne

Numer RAL
5012
Kolor
Niebieski
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
FPTW2
FP TW 2 Zamek na klucz dwupiórkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP TW 27 Ścianka działowa ENYSTAR

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
186 mm
Numer RAL
7035
Wysokość
270 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj budowy
Zestaw
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Do wygrodzeń w formie 3a
Nie
Do wygrodzeń w formie 2a
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Do wygrodzeń w formie 4b
Nie
Do wygrodzeń w formie 3b
Nie
Do wygrodzeń w formie 2b
Nie
Do wygrodzeń w formie 4a
Nie
Porównaj
FPTW27
FP TW 27 Ścianka działowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP VP 27 Płyta zamykająca ENYSTAR

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
186 mm
Numer RAL
7035
Szerokość montażowa w szafie
270 mm
Wysokość
270 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Porównaj
FPVP27
FP VP 27 Płyta zamykająca ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKL 34 Zacisk

Dane techniczne

Głębokość
44 mm
Liczba biegunów
3
Liczba podłączeń 10 mm²
4
Liczba podłączeń 16 mm²
4
Liczba podłączeń 25 mm²
4
Liczba podłączeń < 6 mm²
4
Szerokość
61 mm
Wysokość
56 mm
Łączna liczba podłączeń
12
Sposób montażu
Szyna DIN / śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Tak
Porównaj
KKL34
KKL 34 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar