FP 3402 250A 5P IP65 Obudowa szyn zb.ENYSTARHENSEL

files/fotob/1284036.jpg.
FP 3402 250A 5P IP65 Obudowa szyn zb.ENYSTAR
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FP3402
Kod EAN: 
4012591104216
Symbol Sonepar: 
P00515372
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
163 mm
Liczba biegunów
5
Prąd znamionowy szyn
250 A
Szerokość
540 mm
Wysokość
360 mm
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
28 kA
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP66
Wyposażona w szyny zbiorcze
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FP AL 40 Uchwyt naścienny ENYSTAR

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
22 mm
Wysokość
30 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Porównaj
FPAL40
FP AL 40 Uchwyt naścienny ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP AP 40 Płyta osłonowa ENYSTAR

Dane techniczne

Szerokość
490 mm
Wysokość
310 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Porównaj
FPAP40
FP AP 40 Płyta osłonowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP AP 41 Płyta osłonowa ENYSTAR

Dane techniczne

Szerokość
490 mm
Wysokość
310 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP31
Szybkie zamknięcie
Nie
Zawiasy
Nie
Porównaj
FPAP41
FP AP 41 Płyta osłonowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP BF 27 Ścianka wentylacyjna ENYSTAR

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
186 mm
Szerokość montażowa w szafie
270 mm
Wysokość
270 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Porównaj
FPBF27
FP BF 27 Ścianka wentylacyjna ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP BF 36 Ścianka wentylacyjna ENYSTAR

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
186 mm
Szerokość montażowa w szafie
360 mm
Wysokość
360 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Porównaj
FPBF36
FP BF 36 Ścianka wentylacyjna ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP CB 210 IP65 bez gniazd i przyc. Panel przyłączeniowy

Dane techniczne

Głębokość
165 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
270 mm
Wysokość
180 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Elementy obudowy pulpitowej
Inne
Porównaj
FPCB210
FP CB 210 IP65 bez gniazd i przyc. Panel przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP DB 27 Daszek do obudów ENYSTAR

Dane techniczne

Głębokość
245 mm
Szerokość
270 mm
Wysokość
60 mm
Materiał
Stal
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FPDB27
FP DB 27 Daszek do obudów ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FG 200 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FPFG200
FP FG 200 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FG 222 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FPFG222
FP FG 222 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FG 272 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FPFG272
FP FG 272 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FG 273 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
125 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FPFG273
FP FG 273 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FG 282 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
100 mm
Szerokość
100 mm
Wysokość
125 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FPFG282
FP FG 282 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FG 300 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
360 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FPFG300
FP FG 300 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FG 331 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
360 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FPFG331
FP FG 331 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FM 225 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FPFM225
FP FM 225 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FM 232 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FPFM232
FP FM 232 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FM 240 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FPFM240
FP FM 240 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FM 263 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FPFM263
FP FM 263 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP MS 1 1980mm Szyna montażowa ENYSTAR

Dane techniczne

Głębokość
42 mm
Numer RAL
7016
Szerokość
43 mm
Wysokość
1980 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
FPMS1
FP MS 1 1980mm Szyna montażowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP PL2 AP Zestaw do plomb.ENYSTAR
Porównaj
FPPL2
FP PL2 AP Zestaw do plomb.ENYSTAR
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar