FP BOX ON/OFF IP65 Przełącznik w obudowieWEIDMUELLER

files/fotob/486094.jpg.
FP BOX ON/OFF IP65 Przełącznik w obudowie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1003260000
Kod EAN: 
4032248698967
Symbol Sonepar: 
P00887951
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blok terminala przeznaczony do zasilania gwarantuje bezpieczne i skuteczne zasilanie elektryczne odbiorników. Pokrywa zabezpiecza blok terminalu przed wpływami czynników zewnętrznych

Dane techniczne

Głębokość
164 mm
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Numer RAL
9011
Szerokość
104 mm
Wysokość
181 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
16 A
Z zamkiem
Nie
Kolor
Czarny
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Z płytą montażową
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Szyna DIN
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

AM 16 Narzędzie do ściągania izola

Opis produktu

Nóż do precyzyjnego usuwania izolacji zewnętrznej. Przystosowany także do większych średnic kabli

Dane techniczne

Zakres odizolowania - przekrój
20 - 227 mm²
Zakres odizolowania - średnica
5 - 17 mm
Średnica
17 mm
Cięcie wzdłużne
Nie
Wymienne ostrza
Tak
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Cięcie po obwodzie
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Cięcie spiralne
Nie
Porównaj
9204190000
AM 16 Narzędzie do ściągania izola
Szybki podgląd: Opis i parametry
AM 25(4,5-25) Nóż do ściągania izolacji

Opis produktu

Nóż do precyzyjnego usuwania izolacji zewnętrznej. Przystosowany także do większych średnic kabli

Dane techniczne

Zakres odizolowania - przekrój
28 - 490 mm²
Zakres odizolowania - średnica
6 - 25 mm
Średnica
6 - 25 mm
Cięcie po obwodzie
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Cięcie wzdłużne
Tak
Cięcie spiralne
Nie
Wymienne ostrza
Tak
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Porównaj
9001540000
AM 25(4,5-25) Nóż do ściągania izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
DG D0 PT6 Uszczelka

Opis produktu

Wkładki uszczelniające do obudów FieldPower przeznaczone do uszczelniania, przepuszczania kabli okrągłych i zabudowywania złączy i innych adapterów

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
46.7 mm
Wysokość
33.8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
4323240000
DG D0 PT6 Uszczelka
Szybki podgląd: Opis i parametry
DG M16 PT6 Wkładka uszczelniająca z gwintem

Opis produktu

Wkładki uszczelniające do obudów FieldPower przeznaczone do uszczelniania, przepuszczania kabli okrągłych i zabudowywania złączy i innych adapterów

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
46.7 mm
Wysokość
33.8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
2545540000
DG M16 PT6 Wkładka uszczelniająca z gwintem
Szybki podgląd: Opis i parametry
DG M20 PT6 Wkładka uszczelniająca z gwintem

Opis produktu

Wkładki uszczelniające do obudów FieldPower przeznaczone do uszczelniania, przepuszczania kabli okrągłych i zabudowywania złączy i innych adapterów

Dane techniczne

Głębokość
19.5 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
46.7 mm
Wysokość
33.8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
2545550000
DG M20 PT6 Wkładka uszczelniająca z gwintem
Szybki podgląd: Opis i parametry
DMS PRO Wkrętarka akumulatorowa

Opis produktu

Śrubokręt elektryczny to ergonomiczne narzędzie do ręcznych prac. Zapewnia on komfortową pracę we wszystkich pozycjach instalacyjnych. Urządzenie posiada także automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wyróżnia się wysoką powtarzalnością
Porównaj
1479120000
DMS PRO Wkrętarka akumulatorowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKDG D11 PT6 Akcesoria do aparatury niskonapięciowej

Opis produktu

Wkładki uszczelniające do obudów FieldPower przeznaczone do uszczelniania, przepuszczania kabli okrągłych i zabudowywania złączy i innych adapterów

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
46.7 mm
Wysokość
33.8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
4323210000
RKDG D11 PT6 Akcesoria do aparatury niskonapięciowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKDG D13 PT6 Akcesoria do aparatury niskonapięciowej

Opis produktu

Wkładki uszczelniające do obudów FieldPower przeznaczone do uszczelniania, przepuszczania kabli okrągłych i zabudowywania złączy i innych adapterów

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
46.7 mm
Wysokość
33.8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
4323230000
RKDG D13 PT6 Akcesoria do aparatury niskonapięciowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKDG D15 PT6 Uszczelka

Opis produktu

Wkładki uszczelniające do obudów FieldPower przeznaczone do uszczelniania, przepuszczania kabli okrągłych i zabudowywania złączy i innych adapterów

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
46.7 mm
Wysokość
33.8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
4323220000
RKDG D15 PT6 Uszczelka
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKDG D17 PT6 Uszczelka

Opis produktu

Wkładki uszczelniające do obudów FieldPower przeznaczone do uszczelniania, przepuszczania kabli okrągłych i zabudowywania złączy i innych adapterów

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
46.7 mm
Wysokość
33.8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
4324010000
RKDG D17 PT6 Uszczelka
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKDG D9 PT6 Uszczelka

Opis produktu

Wkładki uszczelniające do obudów FieldPower przeznaczone do uszczelniania, przepuszczania kabli okrągłych i zabudowywania złączy i innych adapterów

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
46.7 mm
Wysokość
33.8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
4329610000
RKDG D9 PT6 Uszczelka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDS 0,5x3,0x80 Wkrętak

Opis produktu

Wkrętak płaski

Dane techniczne

Ciężar
32.56 g
Długość klingi
80 mm
Grubość trzpienia
0.5 mm
Szerokość trzpienia
3 mm
Średnica klingi
3 mm
Model
Prosty
Z zagiętym grotem
Nie
Ciągła klinga
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Rodzaj trzpienia
Okrągły
Chwytak śrub
Nie
Materiał klingi
Stop chromowo-molibdenowo-wanadowy
Model nieiskrzący
Nie
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Tak
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Model precyzyjny
Nie
Wykończenie powierzchni klingi
Chromowanie
Antymagnetyczne
Nie
Udarowa końcówka uchwytu
Nie
Porównaj
2749330000
SDS 0,5x3,0x80 Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDS 0,6x3,5x100 Wkrętak

Opis produktu

Wkrętak płaski

Dane techniczne

Ciężar
37.84 g
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Średnica klingi
3.5 mm
Model
Prosty
Z zagiętym grotem
Nie
Ciągła klinga
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Rodzaj trzpienia
Okrągły
Chwytak śrub
Nie
Materiał klingi
Stop chromowo-molibdenowo-wanadowy
Model nieiskrzący
Nie
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Tak
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Model precyzyjny
Nie
Wykończenie powierzchni klingi
Chromowanie
Antymagnetyczne
Nie
Udarowa końcówka uchwytu
Nie
Porównaj
2749340000
SDS 0,6x3,5x100 Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
SKMU M20-K GR Nakrętka blokująca

Opis produktu

Nakrętka blokująca zabezpieczająca przepusty kablowe wykonane z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Skok gwintu
1.5 mm
Model/kształt/forma
Sześciokątny
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Z przyłączem uziemienia
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Porównaj
1772460000
SKMU M20-K GR Nakrętka blokująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
VGM20-1/K68 Dławnica

Opis produktu

Dławnica kablowa wykonana za tworzywa sztucznego używana do plombowania obudowy podczas wkładania przewodów. Z odciążeniem

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 12 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
30.87 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
24 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica kablowa podzielna
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Tak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Tak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Porównaj
1772300000
VGM20-1/K68 Dławnica
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar