FP Box ON/OFF16A FUSE R Szafka rozdzielczaWEIDMUELLER

files/fotob/496450.jpg.
FP Box ON/OFF16A FUSE R Szafka rozdzielcza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8000028513
Kod EAN: 
4050118505368
Symbol Sonepar: 
P01762017
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blok terminala przeznaczony do zasilania gwarantuje bezpieczne i skuteczne zasilanie elektryczne odbiorników. Pokrywa zabezpiecza blok terminalu przed wpływami czynników zewnętrznych

Dane techniczne

Głębokość
165 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
192 mm
Wysokość
181 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Szyna DIN
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

AM 16 Narzędzie do ściągania izola

Opis produktu

Nóż do precyzyjnego usuwania izolacji zewnętrznej. Przystosowany także do większych średnic kabli

Dane techniczne

Zakres odizolowania - przekrój
20 - 227 mm²
Zakres odizolowania - średnica
5 - 17 mm
Średnica
17 mm
Cięcie wzdłużne
Nie
Wymienne ostrza
Tak
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Cięcie po obwodzie
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Cięcie spiralne
Nie
Porównaj
9204190000
AM 16 Narzędzie do ściągania izola
Szybki podgląd: Opis i parametry
AM 25(4,5-25) Nóż do ściągania izolacji

Opis produktu

Nóż do precyzyjnego usuwania izolacji zewnętrznej. Przystosowany także do większych średnic kabli

Dane techniczne

Zakres odizolowania - przekrój
28 - 490 mm²
Zakres odizolowania - średnica
6 - 25 mm
Średnica
6 - 25 mm
Cięcie po obwodzie
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Cięcie wzdłużne
Tak
Cięcie spiralne
Nie
Wymienne ostrza
Tak
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Porównaj
9001540000
AM 25(4,5-25) Nóż do ściągania izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
DG D0 PT6 Uszczelka

Opis produktu

Wkładki uszczelniające do obudów FieldPower przeznaczone do uszczelniania, przepuszczania kabli okrągłych i zabudowywania złączy i innych adapterów

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
46.7 mm
Wysokość
33.8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
4323240000
DG D0 PT6 Uszczelka
Szybki podgląd: Opis i parametry
DG M16 PT6 Wkładka uszczelniająca z gwintem

Opis produktu

Wkładki uszczelniające do obudów FieldPower przeznaczone do uszczelniania, przepuszczania kabli okrągłych i zabudowywania złączy i innych adapterów

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
46.7 mm
Wysokość
33.8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
2545540000
DG M16 PT6 Wkładka uszczelniająca z gwintem
Szybki podgląd: Opis i parametry
DG M20 PT6 Wkładka uszczelniająca z gwintem

Opis produktu

Wkładki uszczelniające do obudów FieldPower przeznaczone do uszczelniania, przepuszczania kabli okrągłych i zabudowywania złączy i innych adapterów

Dane techniczne

Głębokość
19.5 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
46.7 mm
Wysokość
33.8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
2545550000
DG M20 PT6 Wkładka uszczelniająca z gwintem
Szybki podgląd: Opis i parametry
DMS PRO Wkrętarka akumulatorowa

Opis produktu

Śrubokręt elektryczny to ergonomiczne narzędzie do ręcznych prac. Zapewnia on komfortową pracę we wszystkich pozycjach instalacyjnych. Urządzenie posiada także automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wyróżnia się wysoką powtarzalnością
Porównaj
1479120000
DMS PRO Wkrętarka akumulatorowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 0.5A/F Bezpiecznik miniaturowy

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
0.5 A
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Wymiary
6,3x32 mm
Porównaj
1460580000
GZ 0.5A/F Bezpiecznik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 1.0A/F Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
1 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
1.2 W
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Wymiary
6,3x32 mm
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Porównaj
1460590000
GZ 1.0A/F Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 10.0A/F Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
10 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
4 W
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Wymiary
6,3x32 mm
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Porównaj
1460640000
GZ 10.0A/F Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 12.5A/F Bezpiecznik miniaturowy

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
12.5 A
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Wymiary
6,3x32 mm
Porównaj
1460650000
GZ 12.5A/F Bezpiecznik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 2,0A/F Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
2 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
1.6 W
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Wymiary
6,3x32 mm
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Porównaj
1460600000
GZ 2,0A/F Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 3.0A/F Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
3 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
2.3 W
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Wymiary
6,3x32 mm
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Porównaj
1460610000
GZ 3.0A/F Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 5.0A/F Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
5 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
5.5 W
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Wymiary
6,3x32 mm
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Porównaj
1460620000
GZ 5.0A/F Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 7.0A/F Bezpiecznik miniaturowy

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
7 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
3.7 W
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Wymiary
6,3x32 mm
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Porównaj
1460630000
GZ 7.0A/F Bezpiecznik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKDG D11 PT6 Akcesoria do aparatury niskonapięciowej

Opis produktu

Wkładki uszczelniające do obudów FieldPower przeznaczone do uszczelniania, przepuszczania kabli okrągłych i zabudowywania złączy i innych adapterów

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
46.7 mm
Wysokość
33.8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
4323210000
RKDG D11 PT6 Akcesoria do aparatury niskonapięciowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKDG D13 PT6 Akcesoria do aparatury niskonapięciowej

Opis produktu

Wkładki uszczelniające do obudów FieldPower przeznaczone do uszczelniania, przepuszczania kabli okrągłych i zabudowywania złączy i innych adapterów

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
46.7 mm
Wysokość
33.8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
4323230000
RKDG D13 PT6 Akcesoria do aparatury niskonapięciowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKDG D15 PT6 Uszczelka

Opis produktu

Wkładki uszczelniające do obudów FieldPower przeznaczone do uszczelniania, przepuszczania kabli okrągłych i zabudowywania złączy i innych adapterów

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
46.7 mm
Wysokość
33.8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
4323220000
RKDG D15 PT6 Uszczelka
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKDG D17 PT6 Uszczelka

Opis produktu

Wkładki uszczelniające do obudów FieldPower przeznaczone do uszczelniania, przepuszczania kabli okrągłych i zabudowywania złączy i innych adapterów

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
46.7 mm
Wysokość
33.8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
4324010000
RKDG D17 PT6 Uszczelka
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKDG D9 PT6 Uszczelka

Opis produktu

Wkładki uszczelniające do obudów FieldPower przeznaczone do uszczelniania, przepuszczania kabli okrągłych i zabudowywania złączy i innych adapterów

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
46.7 mm
Wysokość
33.8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
4329610000
RKDG D9 PT6 Uszczelka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDS 0,5x3,0x80 Wkrętak

Opis produktu

Wkrętak płaski

Dane techniczne

Ciężar
32.56 g
Długość klingi
80 mm
Grubość trzpienia
0.5 mm
Szerokość trzpienia
3 mm
Średnica klingi
3 mm
Model
Prosty
Z zagiętym grotem
Nie
Ciągła klinga
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Rodzaj trzpienia
Okrągły
Chwytak śrub
Nie
Materiał klingi
Stop chromowo-molibdenowo-wanadowy
Model nieiskrzący
Nie
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Tak
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Model precyzyjny
Nie
Wykończenie powierzchni klingi
Chromowanie
Antymagnetyczne
Nie
Udarowa końcówka uchwytu
Nie
Porównaj
2749330000
SDS 0,5x3,0x80 Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar