FP55SN2 800x1300x205 IP44 kl.2 Szafa naścienna uniwers. metalowaHAGER

files/fotob/101084.jpg.
FP55SN2 800x1300x205 IP44 kl.2 Szafa naścienna uniwers. metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FP55SN2
Kod EAN: 
3250612669110
Symbol Sonepar: 
P00888166
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers Obudowa naścienna IP44/II 800x1300x205

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1 mm
Głębokość
205 mm
Głębokość wbudowania
205 mm
Głębokość wewnętrzna
200 mm
Liczba modułów
300
Liczba otworów pod flansze
10
Liczba pól
5
Liczba rzędów
5
Liczba szyn montażowych
25
Liczba wejść kablowych
10
Numer RAL
9010
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1 mm
Prąd znamionowy (In)
250 A
Szerokość
1300 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
60
Wysokość
800 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Blacha stalowa
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Rodzaj drzwi
Podwójny
Możliwość rozbudowy
Tak
Do ochrony odgromowej
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Odporność udarowa
IK09
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

E012 do zamka FZ455N Uniwersalny klucz zapasowy

Opis produktu

Univers Klucz zapasowy do zamka FZ455N E012 IP44/IP54
Porównaj
FZ457
E012 do zamka FZ455N Uniwersalny klucz zapasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL252Z grzejnik rezysta.15W Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Grzejnik rezystancyjny 15W 230VAC/VCC

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Moc znamionowa
15 W
Szerokość
70 mm
Wysokość
40 mm
Stopień ochrony (IP)
IP44
Porównaj
FL252Z
FL252Z grzejnik rezysta.15W Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL253Z grzejnik rezysta.30W Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Grzejnik rezystancyjny 30W 230VAC/VCC

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Moc znamionowa
30 W
Szerokość
100 mm
Wysokość
40 mm
Stopień ochrony (IP)
IP44
Porównaj
FL253Z
FL253Z grzejnik rezysta.30W Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL258Z termostat grzejnik Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Termostat do grzejników NC 10A 230VAC

Dane techniczne

Głębokość
29 mm
Szerokość
45 mm
Wysokość
68 mm
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Porównaj
FL258Z
FL258Z termostat grzejnik Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ106N drz.przezr.800x550 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Szerokość
519 mm
Wysokość
769 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi częściowe
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Porównaj
FZ106N
FZ106N drz.przezr.800x550 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ15B rama.mask.800x1300 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FP, FT 800x1300mm

Dane techniczne

Głębokość
13 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
1352 mm
Wysokość
852 mm
Kolor
Biały
Materiał
Metal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
FZ15B
FZ15B rama.mask.800x1300 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ365N maskownica tunelowa Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Maskownica tunelowa do skrzynki przyłączeniowej IP44/IP54

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
256 mm
Wysokość
105 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
FZ365N
FZ365N maskownica tunelowa Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ384 6x25+22x4 PE/N nośnik Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Bloki zaciskowe PE/N na wsporn. 2x28otw. (6x16mm222x4mm2) QuickConnect (2szt.)

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
63 A
Kolor
Biały
Porównaj
FZ384
FZ384 6x25+22x4 PE/N nośnik Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ401 zaślepka zamykająca Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zatyczki zamykające

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Szerokość
1 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
FZ401
FZ401 zaślepka zamykająca Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Przepust kablowy wąski do FR0xA

Dane techniczne

Głębokość
104 mm
Liczba otworów podłączeniowych
13
Szerokość
220 mm
Wysokość
15 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
FZ403
FZ403 przepust kablowy wąski Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ425 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Przepust kablowy element zamienny

Dane techniczne

Długość
220 mm
Głębokość
104 mm
Liczba otworów podłączeniowych
13
Szerokość
220 mm
Wysokość
15 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FZ425
FZ425 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ426 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Przepust kablowy góra/dół IP44/IP54

Dane techniczne

Długość
220 mm
Głębokość
104 mm
Liczba otworów podłączeniowych
45
Szerokość
220 mm
Wysokość
15 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FZ426
FZ426 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ427R płyta przepustowa prawa tworzywo Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Płyta przepustowa boczna tworzywo prawa

Dane techniczne

Długość
100 mm
Głębokość
10 mm
Szerokość
100 mm
Wysokość
280 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FZ427R
FZ427R płyta przepustowa prawa tworzywo Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ445N osłona przewodów 5P Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Osłona wyprowadzenia przewodów 5-polowa

Dane techniczne

Długość
1300 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
1250 mm
Wysokość
193 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Porównaj
FZ445N
FZ445N osłona przewodów 5P Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ449N zamek+klucz.dwupi.3mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek dwupiórkowy z kluczem 3mm
Porównaj
FZ449N
FZ449N zamek+klucz.dwupi.3mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ44N (2szt) Pokrywa boczna osłony przewodów

Opis produktu

Pokrywa boczna osłony przewodów RAL9010

Dane techniczne

Szerokość
135 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Biały
Porównaj
FZ44N
FZ44N (2szt) Pokrywa boczna osłony przewodów
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ450N zamek+klucz trójk.7mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek trójkątny z kluczem 7mm
Porównaj
FZ450N
FZ450N zamek+klucz trójk.7mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ451N zamek+klucz czwor.7mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek czworokątny z kluczem 7mm
Porównaj
FZ451N
FZ451N zamek+klucz czwor.7mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ452N zamek cylindr.nr.405 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek cylindryczny nr405 do obudowy IP44
Porównaj
FZ452N
FZ452N zamek cylindr.nr.405 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ453N zamek cylindr.nr.455 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek cylindryczny nr455 do obudowy IP44
Porównaj
FZ453N
FZ453N zamek cylindr.nr.455 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar