FP6000 12.1 XGA Analog-Multi DVI DC FP6000 12.1 xga Analog-Multi DVI DCSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1278605.jpg.
FP6000 12.1 XGA Analog-Multi DVI DC FP6000 12.1 xga Analog-Multi DVI DC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRO-FACE FP
Nr Katalogowy: 
PFXFP6600TMD
Symbol Sonepar: 
P10225011
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
67.5 mm
Liczba innych wolnych gniazd
0
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wolnych gniazd AGP
0
Liczba wolnych gniazd ISA
0
Liczba wolnych gniazd PCI
0
Liczba wolnych gniazd PCMCIA
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna pamięć główna
0 MB
Napięcie zasilające dla DC
18 - 31.2 V
Szerokość
315 mm
Wysokość
241 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 60 °C
Liczba wolnych złączy napędów dyskowych
0
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z dyskiem twardym
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Inne
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z kartą dźwiękową
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Z kartą graficzną
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z innym nośnikiem danych
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Ze stacją dyskietek
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Do innych systemów operacyjnych
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Z napędem optycznym
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Preinstalowany system operacyjny
Brak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

"Ekran 12.1"" TFT Kolor XGA multi-touch" Panel
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PFXFP5600TPD

Ekran 12.1"" TFT Kolor XGA multi-touch...

"Ekran 12.1"" TFT Kolor XGA multi-touch" Panel
FP6000 10w WVGA PCAP DVI DC FP6000 10W WVGA PCAP DVI DC
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PFXFP6500WCD

FP6000 10w WVGA PCAP DVI DC FP6000 10W WVGA...

FP6000 10w WVGA PCAP DVI DC FP6000 10W WVGA PCAP DVI DC
FP6000 12w WXGA PCAP DVI DC FP6000 12W WXGA PCAP DVI DC
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PFXFP6600WCD

FP6000 12w WXGA PCAP DVI DC FP6000 12W WXGA...

FP6000 12w WXGA PCAP DVI DC FP6000 12W WXGA PCAP DVI DC
FP6000 15.0 XGA Analog-Multi DVI DC FP6000 15.0 xga Analog-Multi DVI DC
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PFXFP6700TMD

FP6000 15.0 XGA Analog-Multi DVI DC FP6000...

FP6000 15.0 XGA Analog-Multi DVI DC FP6000 15.0 xga Analog-Multi DVI DC
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar