FR03A 750mm pokr.góra/dół Rozdzielnica akcesoriaHAGER

files/fotob/106556.jpg.
FR03A 750mm pokr.góra/dół Rozdzielnica akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FR03A
Kod EAN: 
3250612680030
Symbol Sonepar: 
P00947164
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

AP Ramy szachtowe, pokrywa góra/dół szer. 750mm

Dane techniczne

Głębokość
157 mm
Głębokość montażowa w szafie
157 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
750 mm
Szerokość montażowa w szafie
1250 mm
Wysokość
157 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta dachowa
Tak
Płyta podłogowa
Tak
Z odpowietrznikiem
Nie
Z wejściem kablowym
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FR100A 1550mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

AP Ramy szachtowe, ściany boczne lewa+prawa wys. 1550mm

Dane techniczne

Głębokość
157 mm
Głębokość montażowa w szafie
157 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
160 mm
Wysokość
1550 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
FR100A
FR100A 1550mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FR110A 1700mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

AP Ramy szachtowe, ściany boczne lewa+prawa wys. 1700mm

Dane techniczne

Głębokość
157 mm
Głębokość montażowa w szafie
157 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
160 mm
Wysokość
1700 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
FR110A
FR110A 1700mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FR120A 1850mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

AP Ramy szachtowe, ściany boczne lewa+prawa wys. 1850mm

Dane techniczne

Głębokość
157 mm
Głębokość montażowa w szafie
160 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
160 mm
Wysokość
1850 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
FR120A
FR120A 1850mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FR130A 2000mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

AP Ramy szachtowe, ściany boczne lewa+prawa wys. 2000mm

Dane techniczne

Głębokość
157 mm
Głębokość montażowa w szafie
160 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
160 mm
Wysokość
2000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
FR130A
FR130A 2000mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FR30A 500mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

AP Ramy szachtowe, ściany boczne lewa+prawa wys. 500mm

Dane techniczne

Głębokość
157 mm
Głębokość montażowa w szafie
157 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
160 mm
Wysokość
500 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
FR30A
FR30A 500mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FR40A 650mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

AP Ramy szachtowe, ściany boczne lewa+prawa wys. 650mm

Dane techniczne

Głębokość
157 mm
Głębokość montażowa w szafie
157 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
160 mm
Wysokość
650 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
FR40A
FR40A 650mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FR50A 800mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

AP Ramy szachtowe, ściany boczne lewa+prawa wys. 800mm

Dane techniczne

Głębokość
157 mm
Głębokość montażowa w szafie
157 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
160 mm
Wysokość
800 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
FR50A
FR50A 800mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FR60A 950mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

AP Ramy szachtowe, ściany boczne lewa+prawa wys. 950mm

Dane techniczne

Głębokość
157 mm
Głębokość montażowa w szafie
157 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
160 mm
Wysokość
950 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
FR60A
FR60A 950mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FR70A 1100mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

AP Ramy szachtowe, ściany boczne lewa+prawa wys. 1100mm

Dane techniczne

Głębokość
157 mm
Głębokość montażowa w szafie
157 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
160 mm
Wysokość
1100 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
FR70A
FR70A 1100mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FR80A 1250mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

AP Ramy szachtowe, ściany boczne lewa+prawa wys. 1250mm

Dane techniczne

Głębokość
157 mm
Głębokość montażowa w szafie
157 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
160 mm
Wysokość
1250 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
FR80A
FR80A 1250mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FR90A 1250mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

AP Ramy szachtowe, ściany boczne lewa+prawa wys. 1400mm

Dane techniczne

Głębokość
157 mm
Głębokość montażowa w szafie
157 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
160 mm
Wysokość
1400 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
FR90A
FR90A 1250mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Przepust kablowy wąski do FR0xA

Dane techniczne

Głębokość
104 mm
Liczba otworów podłączeniowych
13
Szerokość
220 mm
Wysokość
15 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
FZ403
FZ403 przepust kablowy wąski Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar