FR110A 1700mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoriaHAGER

files/fotob/107631.jpg.
FR110A 1700mm ścian.bocz.L+P Rozdzielnica akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FR110A
Kod EAN: 
3250612680153
Symbol Sonepar: 
P00947177
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

AP Ramy szachtowe, ściany boczne lewa+prawa wys. 1700mm

Dane techniczne

Głębokość
157 mm
Głębokość montażowa w szafie
157 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
160 mm
Wysokość
1700 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FR01A 250mm pokr.góra/dół Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

AP Ramy szachtowe, pokrywa góra/dół szer. 250mm

Dane techniczne

Głębokość
157 mm
Głębokość montażowa w szafie
157 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
250 mm
Szerokość montażowa w szafie
250 mm
Wysokość
157 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta dachowa
Tak
Płyta podłogowa
Tak
Z odpowietrznikiem
Nie
Z wejściem kablowym
Tak
Porównaj
FR01A
FR01A 250mm pokr.góra/dół Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FR02A 500mm pokr.góra/dół Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

AP Ramy szachtowe, pokrywa góra/dół szer. 500mm

Dane techniczne

Głębokość
157 mm
Głębokość montażowa w szafie
157 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
500 mm
Szerokość montażowa w szafie
1500 mm
Wysokość
157 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta dachowa
Tak
Płyta podłogowa
Tak
Z odpowietrznikiem
Nie
Z wejściem kablowym
Tak
Porównaj
FR02A
FR02A 500mm pokr.góra/dół Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FR04A 1000mm pokr.góra/dół Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

AP Ramy szachtowe, pokrywa góra/dół szer. 1000mm

Dane techniczne

Głębokość
157 mm
Głębokość montażowa w szafie
157 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1500 mm
Wysokość
157 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta dachowa
Tak
Płyta podłogowa
Tak
Z odpowietrznikiem
Nie
Z wejściem kablowym
Tak
Porównaj
FR04A
FR04A 1000mm pokr.góra/dół Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FR05A 1250mm pokr.góra/dół Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

AP Ramy szachtowe, pokrywa góra/dół szer. 1250mm

Dane techniczne

Głębokość
157 mm
Głębokość montażowa w szafie
157 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
1250 mm
Szerokość montażowa w szafie
1250 mm
Wysokość
157 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta dachowa
Tak
Płyta podłogowa
Tak
Z odpowietrznikiem
Nie
Z wejściem kablowym
Tak
Porównaj
FR05A
FR05A 1250mm pokr.góra/dół Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FR06A 1500mm pokr.góra/dół Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

AP Ramy szachtowe, pokrywa góra/dół szer. 1500mm

Dane techniczne

Głębokość
157 mm
Głębokość montażowa w szafie
157 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
1500 mm
Szerokość montażowa w szafie
1500 mm
Wysokość
157 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta dachowa
Tak
Płyta podłogowa
Tak
Z odpowietrznikiem
Nie
Z wejściem kablowym
Tak
Porównaj
FR06A
FR06A 1500mm pokr.góra/dół Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar