FRAME BASIC 6W 3000K czarny mat DownlightSLV

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
FRAME
Nr Katalogowy: 
112720
Symbol Sonepar: 
P10285468
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nasza seria FRAME to zajmujące niedużo miejsca rozwiązanie oświetleniowe do montażu ściennego i sufitowego. Ten zestaw LED jest wyposażony w diodę Premium LED o ciepłej białej barwie. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED

Dane techniczne

Do lamp o mocy
8.3 - 8.3 W
Długość
90 mm
Długość wbudowania
75 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
8.3 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Przekrój przewodu do podłączenia
2.5 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
350 - 350 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
350 - 350 mA
Skuteczność świetlna oprawy
72.29 lm/W
Strumień świetlny
600 - 600 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
600 lm
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
75 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
40 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
50 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 50 °C
Średnica zewnętrzna
mm [NA]
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Średnica wbudowania
mm [NA]
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Kolor obudowy
Czarny
Ściemniacz DMX
Nie
Kolor odbłyśnika
Srebro
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Z czujnikiem światła
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Barwa światła
Biały
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Odbłyśnik
Inne
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Podział światła
Symetryczny
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Produkty z serii

Produkty podobne

FRAME BASIC LED SET 6W/3000K biały mat Oprawa LED
Zielona oferta
Porównaj
SLV
112721

FRAME BASIC LED SET 6W/3000K biały mat Oprawa...

FRAME BASIC LED SET 6W/3000K biały mat Oprawa LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar