FRAME CURVE LED 1W Oprawa LED srebrnoszarySLV

files/fotob/1045535.jpg.
FRAME CURVE LED 1W Oprawa LED srebrnoszary
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
FRAME
Nr Katalogowy: 
111292
Kod EAN: 
4024163115193
Symbol Sonepar: 
P01094242
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nasza seria FRAME to zajmujące niedużo miejsca rozwiązanie oświetleniowe do montażu ściennego i sufitowego. Wersja LED jest wyposażona w diodę LED o długiej żywotności, dostępną z neutralną i ciepłą białą barwą światła. Do zasilania lampy FRAME CURVE niezbędny jest odpowiedni zasilacz prądu stałego 350 mA. Oprócz puszki instalacyjnej i ramy podtynkowej dostępne są również opcjonalnie akcesoria obejmujące listwę przyłączeniową, która ułatwia podłączenie przewodów. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED

Dane techniczne

Do lamp o mocy
1 - 1 W
Długość
90 mm
Długość wbudowania
81 mm
Głębokość
38 mm
Głębokość wbudowania
45 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
1 W
Moc źródła światła
1 W
Napięcie znamionowe
V [NA]
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
350 - 350 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
350 - 350 mA
Skuteczność świetlna oprawy
60 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
60 lm
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
81 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
75 mm
Wysokość/głębokość
40 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
45 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
°C [UN]
Średnica wbudowania
mm [NA]
Średnica zewnętrzna
mm [NA]
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Tak
Możliwość ściemniania
Tak
Rodzaj napięcia
DC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Do wbudowania
Rodzaj oprawy
Inne
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
G
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Montaż ścienny
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Lakierowanie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Zawiera zapłonnik
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml

Produkty z serii

FRAME BASIC LED SET 6W/3000K biały mat Oprawa LED
Zielona oferta
Porównaj
SLV
112721

FRAME BASIC LED SET 6W/3000K biały mat Oprawa...

FRAME BASIC LED SET 6W/3000K biały mat Oprawa LED

Produkty powiązane i akcesoria

FLAT FRAME/FRAME BASIC LED RAMKA PODTYNKOWA

Opis produktu

Ramka podtynkowa do reflektorów wpuszczanych FLAT FRAME BASIC, FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE i FRAME CURVE

Dane techniczne

Długość
mm [NA]
Szerokość
mm [NA]
Wysokość
mm [NA]
Średnica
mm [NA]
Kolor
Złoto
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Rama montażowa do wbudowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
112780
FLAT FRAME/FRAME BASIC LED RAMKA PODTYNKOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Installation Box for Flat Frame&Frame Basic Led SPOTLI

Opis produktu

Puszka instalacyjna do reflektorów wpuszczanych FLAT FRAME BASIC, FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE i FRAME CURVE

Dane techniczne

Długość
85 mm
Szerokość
123 mm
Wysokość
67 mm
Średnica
mm [NA]
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Obudowa instalacyjna do wbudowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
112781
Installation Box for Flat Frame&Frame Basic Led SPOTLI
Szybki podgląd: Opis i parametry
Listwa zasilająca 1m czarna Akcesoria LED

Opis produktu

Listwa połączeniowa umożliwia łatwe połączenie maksymalnie trzech lamp LED do zabudowy o maksymalnym prądzie 350 mA każda. Listwa zawiera trzy wyjścia i dwa mostki

Dane techniczne

Liczba żył
4
Napięcie znamionowe
50 V
Kolor
Czarny
Rodzaj akcesorium/części
Wtyczka/zacisk
Typ połączenia
Połączenie wtykowe
Model
Blok rozdzielczy
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
111850
Listwa zasilająca 1m czarna Akcesoria LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar