FS24G 1050x1850x400 Rozdzielnica stojąca metalowaHAGER

files/fotob/485019.jpg.
FS24G 1050x1850x400 Rozdzielnica stojąca metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FS24G
Kod EAN: 
3250610700372
Symbol Sonepar: 
P01600849
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers Rozdzielnica stojąca IP41/I 1050x1850x400

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1.5 mm
Głębokość
400 mm
Głębokość wbudowania
400 mm
Głębokość wewnętrzna
400 mm
Liczba modułów
576
Liczba otworów pod flansze
8
Liczba rzędów
12
Liczba wejść kablowych
8
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1.5 mm
Prąd znamionowy (In)
800 A
Szerokość
1050 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
1850 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż podłogowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP41
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Do ochrony odgromowej
Nie
Rodzaj drzwi
Podwójny
Odporność udarowa
IK07
Możliwość rozbudowy
Tak
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Zamienniki

UNIVERS 1050x1850x400+cokół 100mm Rozdzielnica stojąca metalowa
Porównaj
HAGER
FR24G1

UNIVERS 1050x1850x400+cokół 100mm Rozdzielnica...

UNIVERS 1050x1850x400+cokół 100mm Rozdzielnica stojąca metalowa

Produkty powiązane i akcesoria

FZ401 zaślepka zamykająca Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zatyczki zamykające

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Szerokość
1 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
FZ401
FZ401 zaślepka zamykająca Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ402 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Przepust kablowy IP55 uniwersalny

Dane techniczne

Długość
240 mm
Głębokość
125 mm
Liczba otworów podłączeniowych
46
Szerokość
240 mm
Wysokość
30 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
FZ402
FZ402 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ404 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Przepust kablowy pełny bez usłabień

Dane techniczne

Długość
232 mm
Głębokość
49 mm
Liczba otworów podłączeniowych
0
Szerokość
141 mm
Wysokość
92 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
FZ404
FZ404 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ406M przepust kabl.M20-M25 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Przepust kablowy dla 13xM20 + 2xM20/M25

Dane techniczne

Długość
232 mm
Głębokość
125 mm
Liczba otworów podłączeniowych
17
Szerokość
235 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
FZ406M
FZ406M przepust kabl.M20-M25 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ407M przepust kabl.M25-M32 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Przepust kablowy dla 6xM25 + 2xM25/32

Dane techniczne

Długość
232 mm
Głębokość
125 mm
Liczba otworów podłączeniowych
13
Szerokość
235 mm
Wysokość
15 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
FZ407M
FZ407M przepust kabl.M25-M32 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ408M przepust kabl.M25-M70 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Przepust kablowy 2xM25/32 1xM50/63/75

Dane techniczne

Długość
232 mm
Głębokość
125 mm
Liczba otworów podłączeniowych
3
Szerokość
235 mm
Wysokość
15 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
FZ408M
FZ408M przepust kabl.M25-M70 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ415E przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Przepust kablowy z dławicami do kabla śr. 23 - 55mm kl. I

Dane techniczne

Długość
210 mm
Głębokość
100 mm
Liczba otworów podłączeniowych
2
Szerokość
210 mm
Wysokość
60 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Stal
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Przetłoczenia
Tak
Rodzaj
Prosty
Porównaj
FZ415E
FZ415E przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ417 pokrywa wentylacyja Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Pokrywa wentylacyjna dla FZ408M
Porównaj
FZ417
FZ417 pokrywa wentylacyja Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ421 IP54 Przepust kablowy

Opis produktu

Univers Zestaw mocujący do przepustów kablowych IP54
Porównaj
FZ421
FZ421 IP54 Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ422 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Przepust kablowy stalowy z uszczelką IP55

Dane techniczne

Długość
120 mm
Głębokość
120 mm
Szerokość
232 mm
Wysokość
5 mm
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Rodzaj
Prosty
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FZ422
FZ422 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ448 Przepust kablowy pełny Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Przepust kablowy stalowy z uszczelką boczny

Dane techniczne

Długość
420 mm
Głębokość
130 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
120 mm
Wysokość
450 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Rodzaj
Prosty
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FZ448
FZ448 Przepust kablowy pełny Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ506 wkładka do FZ537 1242E Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Wkładka do FZ537: 1242E
Porównaj
FZ506
FZ506 wkładka do FZ537 1242E Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ519 zamek Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Wkładka do FZ537: 405
Porównaj
FZ519
FZ519 zamek Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ530 zamek klamka obrotowa Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka obrotowa (T)
Porównaj
FZ530
FZ530 zamek klamka obrotowa Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ531 zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka obrotowa zamykana, zamek nr. 1333
Porównaj
FZ531
FZ531 zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ532 zamek klamka Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka
Porównaj
FZ532
FZ532 zamek klamka Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ533 zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka zamykana, zamek nr. 1333
Porównaj
FZ533
FZ533 zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ537 dźwignia zamka Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Dźwignia zamka
Porównaj
FZ537
FZ537 dźwignia zamka Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ539 klucz zapasowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Klucz zapasowy do zamków FZ531N+FZ533N 1333 IP44/IP54
Porównaj
FZ539
FZ539 klucz zapasowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ654A 100x400x1050 Cokół do szaf

Opis produktu

Univers Cokół 1050x100x400, dla FR/FS

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość
1050 mm
Szerokość montażowa w szafie
1050 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Stal
Model
Kompletny cokół
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
FZ654A
FZ654A 100x400x1050 Cokół do szaf
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar