FTP 10+1 Wtyczka testowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1215154.jpg.
FTP 10+1 Wtyczka testowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1029708
Symbol Sonepar: 
P10247765
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wtyczka testowa, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,5 mm² - 2,5 mm² , kolor: szary

Dane techniczne

Liczba biegunów
11
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 2.5 mm²
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Zestawialne
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

C-FC 1,5/M3 Widełk. końcówka kabla

Opis produktu

Widełkowa końcówka kabla, nieizolowana, 0,5 - 1 mm², M3,5

Dane techniczne

Liczba otworów montażowych
1
Nominalny przekrój poprzeczny
1.5 mm2
Przekrój nominalny
0.5 - 1.5 mm²
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0.0000015
Kształt końcówki
Widełkowy
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Kolor izolacji
Inne
Do przewodu płaskiego
Nie
Do przewodów okrągłych
Nie
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
W taśmie
Nie
Kąt połączenia
90°
Do połączeń nieobciążalnych
Nie
Do drutów emaliowanych
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Zgodne z DIN
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Porównaj
3240137
C-FC 1,5/M3 Widełk. końcówka kabla
Szybki podgląd: Opis i parametry
C-FC 2,5/M3 Widełk. końcówka kabla

Opis produktu

Widełkowa końcówka kabla, nieizolowana, 1,1 - 2,5 mm², M3

Dane techniczne

Liczba otworów montażowych
1
Nominalny przekrój poprzeczny
2.5 mm2
Przekrój nominalny
1.5 - 2.5 mm²
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0.0000025
Kształt końcówki
Widełkowy
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Kolor izolacji
Inne
Do przewodu płaskiego
Nie
Do przewodów okrągłych
Nie
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
W taśmie
Nie
Kąt połączenia
90°
Do połączeń nieobciążalnych
Nie
Do drutów emaliowanych
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Zgodne z DIN
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Porównaj
3240142
C-FC 2,5/M3 Widełk. końcówka kabla
Szybki podgląd: Opis i parametry
C-FCI 1,5/M3 Końcówka widełkowa

Opis produktu

Widełkowa końcówka kabla, czerwona, 0,5 - 1,5 mm², M3

Dane techniczne

Przekrój nominalny
0.5 - 1.5 mm²
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0.0000015
Kształt końcówki
Widełkowy
Izolacja
Poliamid (PA)
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Kolor izolacji
Czerwony
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
Do przewodów okrągłych
Nie
W taśmie
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Do połączeń nieobciążalnych
Nie
Do drutów emaliowanych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
Zgodne z DIN
Nie
Do przewodu płaskiego
Nie
Porównaj
3240032
C-FCI 1,5/M3 Końcówka widełkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Widełk. końcówka kabla, szerokość: 5,7 mm, kolor: niebieski
Porównaj
3240037
C-FCI 2,5/M3 Końcówka kablowa widełkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
C-RC 1/M3 DIN Pierśc. końc. kabla

Opis produktu

Pierścien. końcówka kabla, nieizolow., 0,5 ... 1 mm², M3

Dane techniczne

Liczba otworów montażowych
1
Nominalny przekrój poprzeczny
1 mm2
Przekrój nominalny
0.5 - 1 mm²
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0.000001
Kształt końcówki
Oczkowy
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Kolor izolacji
Inne
Do drutów emaliowanych
Nie
Do przewodów okrągłych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Zgodne z DIN
Nie
Do przewodu płaskiego
Nie
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
W taśmie
Nie
Kąt połączenia
90°
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Do połączeń nieobciążalnych
Nie
Porównaj
3240070
C-RC 1/M3 DIN Pierśc. końc. kabla
Szybki podgląd: Opis i parametry
C-RC 2,5/M3 DIN Pierśc. końc. kabla

Opis produktu

Pierścien. końcówka kabla, nieizolow., 1,1 ... 2,5 mm², M3

Dane techniczne

Liczba otworów montażowych
1
Nominalny przekrój poprzeczny
2.5 mm2
Przekrój nominalny
1 - 2.5 mm²
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0.0000025
Kształt końcówki
Oczkowy
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Kolor izolacji
Inne
Do drutów emaliowanych
Nie
Do przewodów okrągłych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Zgodne z DIN
Nie
Do przewodu płaskiego
Nie
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
W taśmie
Nie
Kąt połączenia
90°
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Do połączeń nieobciążalnych
Nie
Porównaj
3240076
C-RC 2,5/M3 DIN Pierśc. końc. kabla
Szybki podgląd: Opis i parametry
C-RCI 1,5/M3 Końcówka kablowa oczkowa

Opis produktu

Pierśc. końcówka kabla, czerw., 0,5 ... 1,5 mm², M3

Dane techniczne

Przekrój nominalny
0.5 - 1.5 mm²
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0.0000015
Kształt końcówki
Oczkowy
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Kolor izolacji
Czerwony
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
W taśmie
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
Do połączeń nieobciążalnych
Nie
Do drutów emaliowanych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów okrągłych
Nie
Zgodne z DIN
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Do przewodu płaskiego
Nie
Porównaj
3240016
C-RCI 1,5/M3 Końcówka kablowa oczkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
C-RCI 2,5/M3 Końcówka oczkowa

Opis produktu

Końcówka oczkowa, szerokość: 6,6 mm, kolor: niebieski

Dane techniczne

Przekrój nominalny
1.5 - 2.5 mm²
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
3
Kształt końcówki
Oczkowy
Izolacja
Poliamid (PA)
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Kolor izolacji
Niebieski
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
Do przewodów okrągłych
Nie
W taśmie
Nie
Zgodne z DIN
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Do połączeń nieobciążalnych
Nie
Do drutów emaliowanych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
Do przewodu płaskiego
Nie
Porównaj
3240021
C-RCI 2,5/M3 Końcówka oczkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FAME-BAG 260 Torba na ramię

Opis produktu

Torba na ramię, do wtyków FAME o szerokości do 261 mm, głębokość: 115 mm, szerokość: 290 mm, wysokość: 220 mm, kolor: czarny
Porównaj
3069520
FAME-BAG 260 Torba na ramię
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS  6-8 BU Mostek 3-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
6
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3032677
FBS 6-8 BU Mostek 3-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 1/3-8 Mostek wtykany

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie pinów: 1,3, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3032363
FBS 1/3-8 Mostek wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 1/3/5-8 Mostek wtykowy

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie pinów: 1,3,5, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3032389
FBS 1/3/5-8 Mostek wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 1/4-8 Mostek wtykany

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, przyporządkowanie pinów: 1, 4, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3032376
FBS 1/4-8 Mostek wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 1/4/7/10-8 Mostek wtykowy

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, przyporządkowanie pinów: 1,4,7,10, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3032402
FBS 1/4/7/10-8 Mostek wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 1/5-8 Mostek wtykany

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie pinów: 1,5, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
5
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3032381
FBS 1/5-8 Mostek wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 10-8 BU Mostek 10-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3032606
FBS 10-8 BU Mostek 10-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 10-8 CT Mostek wtykowy

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: pomarańczowy

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3033833
FBS 10-8 CT Mostek wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 10-8 Mostek 10-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3030323
FBS 10-8 Mostek 10-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 2-8 BU niebieski Mostek 2-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3032567
FBS 2-8 BU niebieski Mostek 2-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 2-8 CT Mostek wtykany

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3033830
FBS 2-8 CT Mostek wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar