FTP-2/A7 Wtyczka probierczaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1238867.jpg.
FTP-2/A7 Wtyczka probiercza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3069470
Symbol Sonepar: 
P10271730
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wtyczki probiercze, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, kodowanie VDE, typ A7, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary

Dane techniczne

Liczba biegunów
7
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 2.5 mm²
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Zestawialne
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

C-FCI 1,5/M3 Końcówka widełkowa

Opis produktu

Widełkowa końcówka kabla, czerwona, 0,5 - 1,5 mm², M3

Dane techniczne

Przekrój nominalny
0.5 - 1.5 mm²
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0.0000015
Kształt końcówki
Widełkowy
Izolacja
Poliamid (PA)
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Kolor izolacji
Czerwony
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
Do przewodów okrągłych
Nie
W taśmie
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Do połączeń nieobciążalnych
Nie
Do drutów emaliowanych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
Zgodne z DIN
Nie
Do przewodu płaskiego
Nie
Porównaj
3240032
C-FCI 1,5/M3 Końcówka widełkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Widełk. końcówka kabla, szerokość: 5,7 mm, kolor: niebieski

Dane techniczne

Przekrój nominalny
1.5 - 2.5 mm²
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0.0000025
Kształt końcówki
Widełkowy
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Kolor izolacji
Niebieski
Do przewodu płaskiego
Nie
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
W taśmie
Nie
Zgodne z DIN
Nie
Do połączeń nieobciążalnych
Nie
Do drutów emaliowanych
Nie
Do przewodów okrągłych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Porównaj
3240037
C-FCI 2,5/M3 Końcówka kablowa widełkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
C-RCI 1,5/M3 Końcówka kablowa oczkowa

Opis produktu

Pierśc. końcówka kabla, czerw., 0,5 ... 1,5 mm², M3

Dane techniczne

Przekrój nominalny
0.5 - 1.5 mm²
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0.0000015
Kształt końcówki
Oczkowy
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Kolor izolacji
Czerwony
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
W taśmie
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
Do połączeń nieobciążalnych
Nie
Do drutów emaliowanych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów okrągłych
Nie
Zgodne z DIN
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Do przewodu płaskiego
Nie
Porównaj
3240016
C-RCI 1,5/M3 Końcówka kablowa oczkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
C-RCI 2,5/M3 Końcówka oczkowa

Opis produktu

Końcówka oczkowa, szerokość: 6,6 mm, kolor: niebieski

Dane techniczne

Przekrój nominalny
1.5 - 2.5 mm²
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
3
Kształt końcówki
Oczkowy
Izolacja
Poliamid (PA)
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Kolor izolacji
Niebieski
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
Do przewodów okrągłych
Nie
W taśmie
Nie
Zgodne z DIN
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Do połączeń nieobciążalnych
Nie
Do drutów emaliowanych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
Do przewodu płaskiego
Nie
Porównaj
3240021
C-RCI 2,5/M3 Końcówka oczkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FAME-BAG 260 Torba na ramię

Opis produktu

Torba na ramię, do wtyków FAME o szerokości do 261 mm, głębokość: 115 mm, szerokość: 290 mm, wysokość: 220 mm, kolor: czarny
Porównaj
3069520
FAME-BAG 260 Torba na ramię
Szybki podgląd: Opis i parametry
FTP SCREW M3X4,5 Śruba

Opis produktu

Śruba, do mocowania końcówek kablowych we wtykach pomiarowych FAME, z osłoną, bez odczepu pomiarowego, wysokość: 4,5 mm, kolor: srebrny/czarny
Porównaj
3069467
FTP SCREW M3X4,5 Śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSBJ-URTK 6 BK Gniazdo wtyku probierczego

Opis produktu

Listwa wtyków pomiarowych, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Średnica noska
4.1 mm
Kolor
Czarny
Typ połączenia
Śruba
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Porównaj
3026447
PSBJ-URTK 6 BK Gniazdo wtyku probierczego
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSBJ-URTK 6 BN Listwa testowa z wtyczką

Opis produktu

Listwa wtyków pomiarowych, liczba biegunów: 1, kolor: brązowy

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Średnica noska
4.1 mm
Kolor
Brązowy
Typ połączenia
Śruba
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Porównaj
3026971
PSBJ-URTK 6 BN Listwa testowa z wtyczką
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSBJ-URTK 6 BU Gniazdo wtyku probierczego

Opis produktu

Listwa wtyków pomiarowych, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Średnica noska
4.1 mm
Kolor
Niebieski
Typ połączenia
Inne
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Porównaj
3026434
PSBJ-URTK 6 BU Gniazdo wtyku probierczego
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSBJ-URTK 6 FARBLOS Gniazdo wtyku probierczego

Opis produktu

Listwa wtyków pomiarowych, liczba biegunów: 1, kolor: bezbarwne

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Średnica noska
4.1 mm
Kolor
Inne
Typ połączenia
Śruba
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Porównaj
3026450
PSBJ-URTK 6 FARBLOS Gniazdo wtyku probierczego
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSBJ-URTK 6 GN Gniazdo wtyku probierczego

Opis produktu

Listwa wtyków pomiarowych, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Średnica noska
4.1 mm
Kolor
Zielony
Typ połączenia
Śruba
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Porównaj
3026418
PSBJ-URTK 6 GN Gniazdo wtyku probierczego
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSBJ-URTK 6 GY Gniazdo wtyku probierczego

Opis produktu

Listwa wtyków pomiarowych, liczba biegunów: 1, kolor: szary

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Średnica noska
4.1 mm
Kolor
Szary
Typ połączenia
Śruba
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Porównaj
3026612
PSBJ-URTK 6 GY Gniazdo wtyku probierczego
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSBJ-URTK 6 RD Listwa wtyków pomiarowych

Opis produktu

Listwa wtyków pomiarowych, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Średnica noska
4.1 mm
Kolor
Czerwony
Typ połączenia
Śruba
Z kablem podłączeniowym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Porównaj
3026719
PSBJ-URTK 6 RD Listwa wtyków pomiarowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSBJ-URTK 6 VT Gniazdo wtyku probierczego

Opis produktu

Listwa wtyków pomiarowych, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Średnica noska
4.1 mm
Kolor
Inne
Typ połączenia
Śruba
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Porównaj
3026421
PSBJ-URTK 6 VT Gniazdo wtyku probierczego
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSBJ-URTK 6 WH Listwa wtyków pomiarowych

Opis produktu

Listwa wtyków pomiarowych, liczba biegunów: 1, kolor: biały

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Średnica noska
4.1 mm
Kolor
Biały
Typ połączenia
Śruba
Z kablem podłączeniowym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Porównaj
3026448
PSBJ-URTK 6 WH Listwa wtyków pomiarowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSBJ-URTK 6 YE Gniazdo wtyku probierczego

Opis produktu

Listwa wtyków pomiarowych, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Średnica noska
4.1 mm
Kolor
Żółty
Typ połączenia
Śruba
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Porównaj
3026405
PSBJ-URTK 6 YE Gniazdo wtyku probierczego
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMT (EX9,5)R Oznacznik do zacisków

Opis produktu

Oznacznik do zacisków, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
30000 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
0828295
TMT (EX9,5)R Oznacznik do zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
UC-TM 8 CUS Mata oznacznikowa wg.opisu

Opis produktu

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 7,6 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0824597
UC-TM 8 CUS Mata oznacznikowa wg.opisu
Szybki podgląd: Opis i parametry
UC-TM 8 Mata oznacznikowa

Opis produktu

Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0818072
UC-TM 8 Mata oznacznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCT-TM 8 CUS Mata oznacznikowa wg.opisu

Opis produktu

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 7,6 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0829616
UCT-TM 8 CUS Mata oznacznikowa wg.opisu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar