F/UTP kat.5e LSOH (500m) Przewód teleinformatycznyLEGRAND

files/fotob/173432.jpg.
F/UTP kat.5e LSOH (500m) Przewód teleinformatyczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LCSKT
Nr Katalogowy: 
032850
Kod EAN: 
3245060328504
Symbol Sonepar: 
P01475984
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Systemy okablowania Legrand LCS² kategoria 5e - kable transmisyjne i krosowe - Czteroparowa skrętka 100 Ω - Kod kolorów zgodny z EIA/TIA Parametry produktu: Kable transmisyjne kat. 5e - Powłoki PCW - nierozprzestrzeniające płomienia lub LSOH niewydzielające trujących halogenków - Kolor - szary RAL 7035 - F/UTP - 4-parowy - Długość 500 m - Dostawa na szpuli - Waga 21 kg - Powłoka LSOH

Dane techniczne

Ciężar
38 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
50 °C
Liczba skrętek
4
Liczba żył
8
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
48 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
24 mm
Propagacja sygnału (NVP)
66 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.9 mm
Rozmiar AWG
24
Znamionowy przekrój żyły
0.2 mm²
Średnica żyły
0.51 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Struktura skrętki
Pary
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Folia
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
F/UTP
Rozmiar AWG
24
Pancerz
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
a1
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
s2
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie
Inne
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Tak
Nadaje się jako kabel telefoniczny
Tak
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Podtrzymanie funkcji
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Do instalacji podziemnych
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC 60332-1-2
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Pancerz/zbrojenie
Brak
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
d2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych
Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Dca
Dwukierunkowy
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Trwałość izolacji zgodnie z IEC 60331
Nie
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Powłoka ochronna
Brak
Ułożenie skrętek
Pęczki
Geometria kabla
Okrągły
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar