F/UTP kat.6 PCW (305m) Przewód teleinformatyczny ekranowanyLEGRAND

files/fotob/665952.jpg.
F/UTP kat.6 PCW (305m) Przewód teleinformatyczny ekranowany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LCSKT
Nr Katalogowy: 
032857
Kod EAN: 
3245060328573
Symbol Sonepar: 
P00808902
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Systemy okablowania Legrand LCS² kategoria 6 - kable transmisyjne - Czteroparowa skrętka 100 Ω zgodna z normą ISO 11801 (edycja 2.0) oraz EN 50173-1 i EIA/TIA 568 B.2.10 - Kod kolorów zgodny z EIA/TIA Parametry produktu: Kable transmisyjne kat. 6 - Powłoki PCW - nierozprzestrzeniające płomienia lub LSOH niewydzielające trujących halogenków - Kolor - niebieski RAL 5015 - Wewnętrzny separator par - SF/UTP - 4-parowy - Długość 305 m - Dostawa w pudełku kartonowym - Waga 17 kg - Powłoka PCW

Dane techniczne

Ciężar
53 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
50 °C
Impedancja falowa
100 Ω
Liczba skrętek
4
Liczba żył
8
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
60 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
57 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
28.5 mm
Propagacja sygnału (NVP)
66 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.1 mm
Rozmiar AWG
23
Szerokość przewodu około
7.1 mm
Wysokość przewodu około
7.1 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.25 mm²
Średnica żyły
0.56 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
6
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Niebieski
Struktura skrętki
Pary
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Folia
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
F/UTP
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Pancerz
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie
Inne
Dwukierunkowy
Nie
Żyła uziemiająca
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Rozmiar AWG
23
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Powłoka ochronna
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Trwałość izolacji zgodnie z IEC 60331
Nie
Geometria kabla
Okrągły
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Tak
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych
Tak
Nadaje się do zastosowania jako kabel alarmowy
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Pancerz/zbrojenie
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Nadaje się jako kabel telefoniczny
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Podtrzymanie funkcji
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC 60332-1-2
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Ułożenie skrętek
Pęczki
Nadaje się jako kabel sygnalizacyjny
Nie
Z linką nośną
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar