Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC
Liczba kanałów 1
Funkcja ściemniacz 230 V
Wejścia sterownicze 1
Sygnał sterujący L lub N
Element wykonawczy przekaźnik
Częstotliwość radia 868 MHz
Przeciążalność wyjścia 180 W
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 0,4 W
Temperatura pracy -25 ÷ 65°C
Wymiary 43 mm x 48 mm x 20 mm
Montaż w puszce podtynkowej Ø60
Stopień ochrony IP20
Napięcie zasilania 3 V
Liczba kanałów 10
Funkcja nadajnik
Częstotliwość radia 868 MHz
Typ baterii 2032 (litowa)
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 44 mm x 149 mm x 44 mm
Kolor Czarny
Napięcie zasilania 3 V
Liczba kanałów 4
Funkcja nadajnik
Częstotliwość radia 868 MHz
Typ baterii 2032 (litowa)
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 37 mm x 72 mm x 30 mm
Kolor Czarny
Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC
Liczba kanałów 4
Funkcja nadajnik
Wejścia sterownicze 4
Sygnał sterujący L lub N
Częstotliwość radia 868 MHz
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 0,6 W
Temperatura pracy -25 ÷ 65°C
Wymiary 43 mm x 48 mm x 20 mm
Montaż...
Napięcie zasilania 3 V
Liczba kanałów 5
Funkcja nadajnik
Wejścia sterownicze 5
Sygnał sterujący COM
Częstotliwość radia 868 MHz
Typ baterii 2032 (litowa)
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 41 mm x 46 mm x 15 mm
Montaż w puszce podtynkowej...