FW-R1P-NN PrzekaźnikF&F

files/fotob/2281690.jpg.
FW-R1P-NN Przekaźnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FW
Nr Katalogowy: 
FW-R1P-NN
Kod EAN: 
5902431672977
Symbol Sonepar: 
P01841578
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC Liczba kanałów 1 Wejścia sterownicze 1 Obciążalność wyjścia (AC-1) 4 A / 230 V Element wykonawczy przekaźnik Częstotliwość radia 868 MHz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 0,6 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 49 mm × 49 mm × 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
0
Liczba przekaźników
1
Numer RAL (zbliżony)
7035
Pobór mocy
0.1 W
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do przycisku impulsowego
Tak
Do ściemniacza
Nie
Do łącznika
Tak
Do łącznika roletowego
Nie
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Przezroczysty
Nie
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Tryb przełączania
Tak
Tryb przycisku
Tak
W obudowie
Tak
W obudowie tubowej
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z przyciskiem radiowym
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Nie
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Zasilanie
230 V AC

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

FW-D1D 230V DIN 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy uniwersalny
Porównaj
F&F
FW-D1D

FW-D1D 230V DIN 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy...

FW-D1D 230V DIN 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy uniwersalny
FW-D1P 230V PDT 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy uniwersalny
Porównaj
F&F
FW-D1P

FW-D1P 230V PDT 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy...

FW-D1P 230V PDT 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy uniwersalny
FW-LED2D 12V DIN 10-16VDC Sterownik dwukanałowy radiowy
Porównaj
F&F
FW-LED2D

FW-LED2D 12V DIN 10-16VDC Sterownik dwukanałowy...

FW-LED2D 12V DIN 10-16VDC Sterownik dwukanałowy radiowy
FW-LED2P 12V PDT 10-16VDC Sterownik dwukanałowy radiowy
Porównaj
F&F
FW-LED2P

FW-LED2P 12V PDT 10-16VDC Sterownik dwukanałowy...

FW-LED2P 12V PDT 10-16VDC Sterownik dwukanałowy radiowy

Produkty powiązane i akcesoria

FW-KEY Pilot-brelok 4-przyciskowy

Opis produktu

Napięcie zasilania 3 V Liczba kanałów 4 Funkcja nadajnik Częstotliwość radia 868 MHz Typ baterii 2032 (litowa) Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
4
Zasięg nadajnika
100 m
Stopień ochrony (IP)
IP20
Modulacja
FM (UKF)
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Nie
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Nie
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Tak
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Porównaj
FW-KEY
FW-KEY Pilot-brelok 4-przyciskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FW-RC10 3V Pilot 10-przyciskowy

Opis produktu

Napięcie zasilania 3 V Liczba kanałów 10 Funkcja nadajnik Częstotliwość radia 868 MHz Typ baterii 2032 (litowa) Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 44 mm x 149 mm x 44 mm Kolor Czarny

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Liczba komend
10
Zasięg nadajnika
100 m
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Do ściemniacza
Tak
Do łącznika
Tak
Do łącznika żaluzjowego
Tak
Modulacja
FM (UKF)
Nadajnik okienny
Nie
Nadajnik przenośny
Tak
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Nie
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Nie
Nadajnik ścienny
Nie
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
Przezroczysty
Nie
Radiowe urządzenie kodujące
Tak
Ręczny nadajnik radiowy
Tak
Rodzaj transmisji sygnału
Sterowanie radiowe
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Tak
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Tak
Porównaj
FW-RC10
FW-RC10 3V Pilot 10-przyciskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FW-RC4 3V Pilot 4-przyciskowy

Opis produktu

Napięcie zasilania 3 V Liczba kanałów 4 Funkcja nadajnik Częstotliwość radia 868 MHz Typ baterii 2032 (litowa) Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 37 mm x 72 mm x 30 mm Kolor Czarny

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Liczba komend
4
Zasięg nadajnika
100 m
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Do ściemniacza
Tak
Do łącznika
Tak
Do łącznika żaluzjowego
Tak
Modulacja
FM (UKF)
Nadajnik okienny
Nie
Nadajnik przenośny
Tak
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Nie
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Nie
Nadajnik ścienny
Nie
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
Przezroczysty
Nie
Radiowe urządzenie kodujące
Tak
Ręczny nadajnik radiowy
Tak
Rodzaj transmisji sygnału
Sterowanie radiowe
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Tak
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Tak
Porównaj
FW-RC4
FW-RC4 3V Pilot 4-przyciskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FW-RC4AC 230V Nadajnik zdal.sterowania do puszki podtynkowy

Opis produktu

Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC Liczba kanałów 4 Funkcja nadajnik Wejścia sterownicze 4 Sygnał sterujący L lub N Częstotliwość radia 868 MHz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 0,6 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 43 mm x 48 mm x 20 mm Montaż...

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
4
Zasięg nadajnika
100 m
Stopień ochrony (IP)
IP20
Modulacja
FM (UKF)
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Nie
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Tak
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
Radiowe urządzenie kodujące
Tak
Ręczny nadajnik radiowy
Nie
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Zasilanie
230 V AC
Porównaj
FW-RC4AC
FW-RC4AC 230V Nadajnik zdal.sterowania do puszki podtynkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FW-RC5 3V Nadajnik 5-kanałowy bateryjny

Opis produktu

Napięcie zasilania 3 V Liczba kanałów 5 Funkcja nadajnik Wejścia sterownicze 5 Sygnał sterujący COM Częstotliwość radia 868 MHz Typ baterii 2032 (litowa) Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 41 mm x 46 mm x 15 mm Montaż w puszce podtynkowej...

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Liczba kanałów
5
Liczba komend
5
Zasięg nadajnika
100 m
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Gatunek materiału
Inne
Modulacja
FM (UKF)
Nadajnik okienny
Nie
Nadajnik przenośny
Nie
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Nie
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Tak
Nadajnik ścienny
Tak
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
Radiowe urządzenie kodujące
Tak
Ręczny nadajnik radiowy
Nie
Rodzaj transmisji sygnału
Sterowanie radiowe
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Nie
Porównaj
FW-RC5
FW-RC5 3V Nadajnik 5-kanałowy bateryjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
FW-WS1 Przycisk ścienny 1-klaiwszowy radiowy

Opis produktu

1-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania z baterią w komplecie, funkcja switch on-ff

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Liczba komend
1
Zasięg nadajnika
100 m
Stopień ochrony (IP)
IP20
Modulacja
FM (UKF)
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Tak
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Nie
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
Radiowe urządzenie kodujące
Tak
Ręczny nadajnik radiowy
Nie
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Porównaj
FW-WS1
FW-WS1 Przycisk ścienny 1-klaiwszowy radiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FW-WS2 Przycisk ścienny 2-klaiwszowy radiowy

Opis produktu

2-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania z baterią w komplecie, funkcja switch załącz-wyłącz wszystko lub switch

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Liczba komend
2
Zasięg nadajnika
100 m
Stopień ochrony (IP)
IP20
Modulacja
FM (UKF)
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Tak
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Nie
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
Radiowe urządzenie kodujące
Tak
Ręczny nadajnik radiowy
Nie
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Porównaj
FW-WS2
FW-WS2 Przycisk ścienny 2-klaiwszowy radiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FW-WS3 Przycisk ścienny 3-klaiwszowy radiowy

Opis produktu

3-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania z baterią w komplecie, funkcja switch załącz-wyłącz wszystko lub switch

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Liczba komend
3
Zasięg nadajnika
100 m
Stopień ochrony (IP)
IP20
Modulacja
FM (UKF)
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Tak
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Nie
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
Radiowe urządzenie kodujące
Tak
Ręczny nadajnik radiowy
Nie
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Porównaj
FW-WS3
FW-WS3 Przycisk ścienny 3-klaiwszowy radiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FW-WSO2 Przycisk 1-klawiszowy 2-kanałowy

Opis produktu

Bateryjny, 2-kanałowy nadajnik zdalnego sterowania

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
2
Zasięg nadajnika
100 m
Stopień ochrony (IP)
IP20
Modulacja
FM (UKF)
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Tak
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Nie
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Porównaj
FW-WSO2
FW-WSO2 Przycisk 1-klawiszowy 2-kanałowy
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar