FW-R2D DIN 85-265VAC/DC Przekaźnik bistabilnyF&F

files/fotob/2284307.jpg.
FW-R2D DIN 85-265VAC/DC Przekaźnik bistabilny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FW
Nr Katalogowy: 
FW-R2D
Kod EAN: 
5908312599265
Symbol Sonepar: 
P01350060
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC Liczba kanałów 2 Funkcja przekaźnik bistabilny Wejścia sterownicze 2 Sygnał sterujący L lub N Obciążalność wyjścia (AC-1) 2 x 16 A / 250 V Element wykonawczy przekaźnik Częstotliwość radia 868 MHz Przeciążalność wyjścia 160 A / 20 ms Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Liczba przekaźników
2
Liczba styków zwiernych
2
Napięcie sterowania 1
85 - 265 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Pobór mocy
1 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres napięcia zasilającego
85 - 265 V
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC/DC
Kolor
Szary
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Nie
Zasilanie
230 V AC
Do przycisku impulsowego
Tak
Do łącznika roletowego
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Do łącznika
Tak
W obudowie
Tak
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z przyciskiem radiowym
Nie
Do ściemniacza
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Tryb przełączania
Tak
W obudowie tubowej
Nie
Tryb przycisku
Tak
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

FW-D1D 230V DIN 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy uniwersalny
Klub Liderów
Porównaj
F&F
FW-D1D

FW-D1D 230V DIN 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy...

FW-D1D 230V DIN 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy uniwersalny
FW-D1P 230V PDT 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy uniwersalny
Klub Liderów
Porównaj
F&F
FW-D1P

FW-D1P 230V PDT 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy...

FW-D1P 230V PDT 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy uniwersalny
FW-LED2D 12V DIN 10-16VDC Sterownik dwukanałowy radiowy
Klub Liderów
Porównaj
F&F
FW-LED2D

FW-LED2D 12V DIN 10-16VDC Sterownik dwukanałowy...

FW-LED2D 12V DIN 10-16VDC Sterownik dwukanałowy radiowy
FW-LED2P 12V PDT 10-16VDC Sterownik dwukanałowy radiowy
Klub Liderów
Porównaj
F&F
FW-LED2P

FW-LED2P 12V PDT 10-16VDC Sterownik dwukanałowy...

FW-LED2P 12V PDT 10-16VDC Sterownik dwukanałowy radiowy

Produkty powiązane i akcesoria

FW-KEY Pilot-brelok 4-przyciskowy

Opis produktu

Napięcie zasilania 3 V Liczba kanałów 4 Funkcja nadajnik Częstotliwość radia 868 MHz Typ baterii 2032 (litowa) Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
4
Zasięg nadajnika
100 m
Stopień ochrony (IP)
IP20
Modulacja
FM (UKF)
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Nie
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Tak
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Nie
Porównaj
FW-KEY
FW-KEY Pilot-brelok 4-przyciskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FW-RC10 3V Pilot 10-przyciskowy

Opis produktu

Napięcie zasilania 3 V Liczba kanałów 10 Funkcja nadajnik Częstotliwość radia 868 MHz Typ baterii 2032 (litowa) Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 44 mm x 149 mm x 44 mm Kolor Czarny

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Liczba komend
10
Zasięg nadajnika
100 m
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Do łącznika
Tak
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
Do ściemniacza
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Tak
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Tak
Modulacja
FM (UKF)
Radiowe urządzenie kodujące
Tak
Nadajnik ścienny
Nie
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Do łącznika żaluzjowego
Tak
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Nie
Rodzaj transmisji sygnału
Sterowanie radiowe
Ręczny nadajnik radiowy
Tak
Przezroczysty
Nie
Nadajnik przenośny
Tak
Nadajnik okienny
Nie
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Nie
Porównaj
FW-RC10
FW-RC10 3V Pilot 10-przyciskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FW-RC4 3V Pilot 4-przyciskowy

Opis produktu

Napięcie zasilania 3 V Liczba kanałów 4 Funkcja nadajnik Częstotliwość radia 868 MHz Typ baterii 2032 (litowa) Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 37 mm x 72 mm x 30 mm Kolor Czarny

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Liczba komend
4
Zasięg nadajnika
100 m
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Do łącznika
Tak
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
Do ściemniacza
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Tak
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Tak
Modulacja
FM (UKF)
Radiowe urządzenie kodujące
Tak
Nadajnik ścienny
Nie
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Do łącznika żaluzjowego
Tak
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Nie
Rodzaj transmisji sygnału
Sterowanie radiowe
Ręczny nadajnik radiowy
Tak
Przezroczysty
Nie
Nadajnik przenośny
Tak
Nadajnik okienny
Nie
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Nie
Porównaj
FW-RC4
FW-RC4 3V Pilot 4-przyciskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FW-RC4AC 230V Nadajnik zdal.sterowania do puszki podtynkowy

Opis produktu

Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC Liczba kanałów 4 Funkcja nadajnik Wejścia sterownicze 4 Sygnał sterujący L lub N Częstotliwość radia 868 MHz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 0,6 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 43 mm x 48 mm x 20 mm Montaż...

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
4
Zasięg nadajnika
100 m
Stopień ochrony (IP)
IP20
Radiowe urządzenie kodujące
Tak
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Tak
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
Zasilanie
230 V AC
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Nie
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Ręczny nadajnik radiowy
Nie
Modulacja
FM (UKF)
Porównaj
FW-RC4AC
FW-RC4AC 230V Nadajnik zdal.sterowania do puszki podtynkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FW-RC5 3V Nadajnik 5-kanałowy bateryjny

Opis produktu

Napięcie zasilania 3 V Liczba kanałów 5 Funkcja nadajnik Wejścia sterownicze 5 Sygnał sterujący COM Częstotliwość radia 868 MHz Typ baterii 2032 (litowa) Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 41 mm x 46 mm x 15 mm Montaż w puszce podtynkowej...

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Liczba kanałów
5
Liczba komend
5
Zasięg nadajnika
100 m
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Gatunek materiału
Inne
Modulacja
FM (UKF)
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Nie
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Rodzaj transmisji sygnału
Sterowanie radiowe
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Nie
Nadajnik przenośny
Nie
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Nadajnik okienny
Nie
Ręczny nadajnik radiowy
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Radiowe urządzenie kodujące
Tak
Nadajnik ścienny
Tak
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Tak
Porównaj
FW-RC5
FW-RC5 3V Nadajnik 5-kanałowy bateryjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
FW-WS1 Przycisk ścienny 1-klaiwszowy radiowy

Opis produktu

1-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania z baterią w komplecie, funkcja switch on-ff

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Liczba komend
1
Zasięg nadajnika
100 m
Stopień ochrony (IP)
IP20
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Tak
Ręczny nadajnik radiowy
Nie
Modulacja
FM (UKF)
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Radiowe urządzenie kodujące
Tak
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Nie
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Porównaj
FW-WS1
FW-WS1 Przycisk ścienny 1-klaiwszowy radiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FW-WS2 Przycisk ścienny 2-klaiwszowy radiowy

Opis produktu

2-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania z baterią w komplecie, funkcja switch załącz-wyłącz wszystko lub switch

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Liczba komend
2
Zasięg nadajnika
100 m
Stopień ochrony (IP)
IP20
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Tak
Ręczny nadajnik radiowy
Nie
Modulacja
FM (UKF)
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Radiowe urządzenie kodujące
Tak
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Nie
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Porównaj
FW-WS2
FW-WS2 Przycisk ścienny 2-klaiwszowy radiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FW-WS3 Przycisk ścienny 3-klaiwszowy radiowy

Opis produktu

3-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania z baterią w komplecie, funkcja switch załącz-wyłącz wszystko lub switch

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Liczba komend
3
Zasięg nadajnika
100 m
Stopień ochrony (IP)
IP20
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Tak
Ręczny nadajnik radiowy
Nie
Modulacja
FM (UKF)
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Radiowe urządzenie kodujące
Tak
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Nie
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Porównaj
FW-WS3
FW-WS3 Przycisk ścienny 3-klaiwszowy radiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FW-WSO2 Przycisk 1-klawiszowy 2-kanałowy

Opis produktu

Bateryjny, 2-kanałowy nadajnik zdalnego sterowania

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
2
Zasięg nadajnika
100 m
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Nie
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Modulacja
FM (UKF)
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Porównaj
FW-WSO2
FW-WSO2 Przycisk 1-klawiszowy 2-kanałowy
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

FW-LED2D 12V DIN 10-16VDC Sterownik dwukanałowy radiowy
Klub Liderów
Porównaj
F&F
FW-LED2D

FW-LED2D 12V DIN 10-16VDC Sterownik dwukanałowy...

FW-LED2D 12V DIN 10-16VDC Sterownik dwukanałowy radiowy
FW-R1D- P85-265V AC/DC Przekaźnik bistabilny radiowy pojedyńczy
Klub Liderów
Porównaj
F&F
FW-R1D-P

FW-R1D- P85-265V AC/DC Przekaźnik bistabilny...

FW-R1D- P85-265V AC/DC Przekaźnik bistabilny radiowy pojedyńczy
FW-R1P PDT 85-265VAC/DC PLUS Przekaźnik bistabilny radiowy pojedyńczy
Klub Liderów
Porównaj
F&F
FW-R1P-P

FW-R1P PDT 85-265VAC/DC PLUS Przekaźnik bistabilny...

FW-R1P PDT 85-265VAC/DC PLUS Przekaźnik bistabilny radiowy pojedyńczy
FW-R2D-P DIN 85-265VAC/DC multifunkcyjny Przekaźnik bistabilny radiowy podwójny
Klub Liderów
Porównaj
F&F
FW-R2D-P

FW-R2D-P DIN 85-265VAC/DC multifunkcyjny...

FW-R2D-P DIN 85-265VAC/DC multifunkcyjny Przekaźnik bistabilny radiowy podwójny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar