FWB33D 500x800x160 IP44 108mod. Rozdzielnica uniwers. metalowaHAGER

files/fotob/541261.jpg.
FWB33D 500x800x160 IP44 108mod. Rozdzielnica uniwers. metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FWB33D
Kod EAN: 
3250612735440
Symbol Sonepar: 
P00486894
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers Obudowa FW pusta IP44/II 500x800x160

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1 mm
Głębokość
165 mm
Głębokość wbudowania
161 mm
Głębokość wewnętrzna
156 mm
Liczba modułów
108
Liczba otworów pod flansze
6
Liczba rzędów
3
Liczba wejść kablowych
12
Numer RAL
9010
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1 mm
Prąd znamionowy (In)
125 A
Szerokość
800 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
36
Wysokość
500 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Przepust kablowy
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Do ochrony odgromowej
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Rodzaj drzwi
Podwójny
Odporność udarowa
IK09
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FWB 450x250 QC Podzespół do zabudowy aparatów modułowych

Opis produktu

FWB Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 450x250, QC

Dane techniczne

Głębokość
87 mm
Liczba miejsc modułowych na szynę DIN
36
Liczba szyn DIN
3
Szerokość
250 mm
Wysokość
450 mm
Z płytą montażową
Nie
Z zaciskiem PEN
Tak
Z pokrywą
Tak
Ze złączem licznikowym
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Porównaj
UW31V
FWB 450x250 QC Podzespół do zabudowy aparatów modułowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ002N 500x550mm IP44 Drzwi prawe do szaf

Opis produktu

Univers Drzwi prawe do obudowy IP44 500x550mm

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Szerokość
519 mm
Wysokość
469 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi częściowe
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
FZ002N
FZ002N 500x550mm IP44 Drzwi prawe do szaf
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ013B rama.mask.500x800 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 500x800mm

Dane techniczne

Głębokość
13 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
852 mm
Wysokość
552 mm
Kolor
Biały
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP00
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
FZ013B
FZ013B rama.mask.500x800 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ12MK patch panel dla 12 mod.KEYSTONE Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Patch Panel 12M Keystone, bez modułów, szyna TS lub płyta montażowa

Dane techniczne

Liczba jednostek U
12
Liczba otworów podłączeniowych
12
Model
Inne
Rodzaj wtykowego systemu połączeniowego
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Porównaj
FZ12MK
FZ12MK patch panel dla 12 mod.KEYSTONE Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ12MM patch panel 12-kr.6xRJ45 kat.6A Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Patch-Panel 12M 6xRJ45 kat 6A ekranowane

Dane techniczne

Liczba jednostek U
12
Liczba otworów podłączeniowych
12
Model
Inne
Rodzaj wtykowego systemu połączeniowego
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Porównaj
FZ12MM
FZ12MM patch panel 12-kr.6xRJ45 kat.6A Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ12MMO patch panel dla 12 mod.BTR Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Patch Panel 12M BTR, bez modułów, szyna TS lub płyta montażowa

Dane techniczne

Liczba jednostek U
12
Liczba otworów podłączeniowych
12
Model
Inne
Rodzaj wtykowego systemu połączeniowego
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Porównaj
FZ12MMO
FZ12MMO patch panel dla 12 mod.BTR Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ401 zaślepka zamykająca Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zatyczki zamykające

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Szerokość
1 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
FZ401
FZ401 zaślepka zamykająca Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ421 IP54 Przepust kablowy

Opis produktu

Univers Zestaw mocujący do przepustów kablowych IP54
Porównaj
FZ421
FZ421 IP54 Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ425 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Przepust kablowy element zamienny

Dane techniczne

Długość
220 mm
Głębokość
104 mm
Liczba otworów podłączeniowych
13
Szerokość
220 mm
Wysokość
15 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FZ425
FZ425 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ428 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Przepust kablowy tylny dla rozdzielnic IP44/IP54

Dane techniczne

Długość
171 mm
Głębokość
282 mm
Szerokość
171 mm
Wysokość
116 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FZ428
FZ428 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ443N osłona przewodów 3P Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Osłona wyprowadzenia przewodów 3-polowa

Dane techniczne

Długość
800 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
800 mm
Wysokość
176 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Porównaj
FZ443N
FZ443N osłona przewodów 3P Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ44N (2szt) Pokrywa boczna osłony przewodów

Opis produktu

Pokrywa boczna osłony przewodów RAL9010

Dane techniczne

Szerokość
135 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Biały
Porównaj
FZ44N
FZ44N (2szt) Pokrywa boczna osłony przewodów
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ460N przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Przepust kablowy IP44/54 kl.II

Dane techniczne

Długość
220 mm
Głębokość
17 mm
Szerokość
220 mm
Wysokość
102 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FZ460N
FZ460N przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ468N przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Przepust kablowy IP44/54 kl.II

Dane techniczne

Długość
220 mm
Głębokość
17 mm
Liczba otworów podłączeniowych
0
Szerokość
220 mm
Wysokość
102 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FZ468N
FZ468N przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ501N zamek uniwers.3mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek wkładka dwupiórkowa 3mm
Porównaj
FZ501N
FZ501N zamek uniwers.3mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ502N zamek uniwers.trój.7mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek wkładka trójkątna 7mm
Porównaj
FZ502N
FZ502N zamek uniwers.trój.7mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ503N zamek uniwers.czworokątna 7mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek wkładka czworokątna 7mm
Porównaj
FZ503N
FZ503N zamek uniwers.czworokątna 7mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ518N zamek z rączką Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Zamek z rączką dla wkładów cylindrycznych nr455E
Porównaj
FZ518N
FZ518N zamek z rączką Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ598 nakładka drzwi Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Płytka drzwiowa z uchwytem i ryglem do obudowy IP30/43
Porównaj
FZ598
FZ598 nakładka drzwi Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ598N nakładka drzwi Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Płytka drzwiowa z uchwytem i ryglem do obudowy IP44
Porównaj
FZ598N
FZ598N nakładka drzwi Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar