FWB33S 500x800x160 IP44 108mod. Rozdzielnica uniwers. metalowaHAGER

files/fotob/101878.jpg.
FWB33S 500x800x160 IP44 108mod. Rozdzielnica uniwers. metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FWB33S
Kod EAN: 
3250612735655
Symbol Sonepar: 
P00496256
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers Rozdzielnica FW IP44/II 500x800x160

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
2 mm
Głębokość
165 mm
Głębokość wbudowania
161 mm
Głębokość wewnętrzna
156 mm
Liczba modułów
108
Liczba otworów pod flansze
6
Liczba rzędów
3
Liczba wejść kablowych
12
Numer RAL
9010
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
2 mm
Prąd znamionowy (In)
125 A
Szerokość
800 mm
Szerokość wbudowania
800 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
36
Wysokość
500 mm
Wysokość wbudowania
500 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Plombowane
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Do ochrony odgromowej
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Szyna DIN
Tak
Z rozłącznikiem ślizgowym N
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj zamknięcia
Inne
Odporność udarowa
IK09
Przepust kablowy
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Zamienniki

FWB52S 800x550x160 IP44 120mod. Rozdzielnica uniwers. metalowa
Porównaj
HAGER
FWB52S

FWB52S 800x550x160 IP44 120mod. Rozdzielnica...

FWB52S 800x550x160 IP44 120mod. Rozdzielnica uniwers. metalowa

Produkty powiązane i akcesoria

FZ002N 500x550mm IP44 Drzwi prawe do szaf

Opis produktu

Univers Drzwi prawe do obudowy IP44 500x550mm

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Szerokość
519 mm
Wysokość
469 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi częściowe
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
FZ002N
FZ002N 500x550mm IP44 Drzwi prawe do szaf
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ013B rama.mask.500x800 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 500x800mm

Dane techniczne

Głębokość
13 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
852 mm
Wysokość
552 mm
Kolor
Biały
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP00
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
FZ013B
FZ013B rama.mask.500x800 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ12MK patch panel dla 12 mod.KEYSTONE Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Patch Panel 12M Keystone, bez modułów, szyna TS lub płyta montażowa

Dane techniczne

Liczba jednostek U
12
Liczba otworów podłączeniowych
12
Model
Inne
Rodzaj wtykowego systemu połączeniowego
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Porównaj
FZ12MK
FZ12MK patch panel dla 12 mod.KEYSTONE Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ12MM patch panel 12-kr.6xRJ45 kat.6A Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Patch-Panel 12M 6xRJ45 kat 6A ekranowane

Dane techniczne

Liczba jednostek U
12
Liczba otworów podłączeniowych
12
Model
Inne
Rodzaj wtykowego systemu połączeniowego
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Porównaj
FZ12MM
FZ12MM patch panel 12-kr.6xRJ45 kat.6A Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ12MMO patch panel dla 12 mod.BTR Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Patch Panel 12M BTR, bez modułów, szyna TS lub płyta montażowa

Dane techniczne

Liczba jednostek U
12
Liczba otworów podłączeniowych
12
Model
Inne
Rodzaj wtykowego systemu połączeniowego
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Porównaj
FZ12MMO
FZ12MMO patch panel dla 12 mod.BTR Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ401 zaślepka zamykająca Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zatyczki zamykające

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Szerokość
1 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
FZ401
FZ401 zaślepka zamykająca Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ421 IP54 Przepust kablowy

Opis produktu

Univers Zestaw mocujący do przepustów kablowych IP54
Porównaj
FZ421
FZ421 IP54 Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ425 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Przepust kablowy element zamienny

Dane techniczne

Długość
220 mm
Głębokość
104 mm
Liczba otworów podłączeniowych
13
Szerokość
220 mm
Wysokość
15 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FZ425
FZ425 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ428 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Przepust kablowy tylny dla rozdzielnic IP44/IP54

Dane techniczne

Długość
171 mm
Głębokość
282 mm
Szerokość
171 mm
Wysokość
116 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FZ428
FZ428 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ443N osłona przewodów 3P Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Osłona wyprowadzenia przewodów 3-polowa

Dane techniczne

Długość
800 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
800 mm
Wysokość
176 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Porównaj
FZ443N
FZ443N osłona przewodów 3P Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ460N przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Przepust kablowy IP44/54 kl.II

Dane techniczne

Długość
220 mm
Głębokość
17 mm
Szerokość
220 mm
Wysokość
102 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FZ460N
FZ460N przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ468N przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Przepust kablowy IP44/54 kl.II

Dane techniczne

Długość
220 mm
Głębokość
17 mm
Liczba otworów podłączeniowych
0
Szerokość
220 mm
Wysokość
102 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FZ468N
FZ468N przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ598 nakładka drzwi Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Płytka drzwiowa z uchwytem i ryglem do obudowy IP30/43
Porównaj
FZ598
FZ598 nakładka drzwi Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ598N nakładka drzwi Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Płytka drzwiowa z uchwytem i ryglem do obudowy IP44
Porównaj
FZ598N
FZ598N nakładka drzwi Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ623EN 200x800x160 Cokół do szaf

Opis produktu

Univers Cokół 200x800x160mm

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Głębokość montażowa w szafie
160 mm
Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Element pośredni cokołu
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
FZ623EN
FZ623EN 200x800x160 Cokół do szaf
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ707 kieszeń na dokument. Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Kieszeń na dokumentację H297xW210 blacha stalowa

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Kieszeń na schematy
Przezroczysty
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
FZ707
FZ707 kieszeń na dokument. Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ710 kieszeń na dokument. Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Kieszeń na dokumentację H420xW297 blacha stalowa

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Kieszeń na schematy
Przezroczysty
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
FZ710
FZ710 kieszeń na dokument. Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ791 lakier sztyft RAL9010 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Lakier w sztyfcie RAL9010

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Pojemność
9 ml
Kolor
Biały
Porównaj
FZ791N
FZ791 lakier sztyft RAL9010 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ794 kieszeń na dokument.A4 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Kieszeń na dokumentację H310xW230mm

Dane techniczne

Głębokość
3 mm
Numer RAL
7035
Szerokość montażowa w szafie
225 mm
Wysokość
315 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Tak
Porównaj
FZ794
FZ794 kieszeń na dokument.A4 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ799N uchwyt zawiesz. Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Uchwyty do zawieszania na szynie FZ890N

Dane techniczne

Głębokość
130 mm
Szerokość
100 mm
Wysokość
20 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
FZ799N
FZ799N uchwyt zawiesz. Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar