FWB62D 950x550x160 IP44 Rozdzielnica uniwers. metalowaHAGER

files/fotob/101219.jpg.
FWB62D 950x550x160 IP44 Rozdzielnica uniwers. metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FWB62D
Kod EAN: 
3250612736867
Symbol Sonepar: 
P01627158
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers Obudowa FW pusta IP44/II 950x550x160

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1 mm
Głębokość
165 mm
Głębokość wbudowania
161 mm
Głębokość wewnętrzna
156 mm
Liczba modułów
144
Liczba otworów pod flansze
4
Liczba rzędów
6
Liczba wejść kablowych
8
Numer RAL
9010
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1 mm
Prąd znamionowy (In)
125 A
Szerokość
550 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
950 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Do ochrony odgromowej
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Odporność udarowa
IK09
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Przepust kablowy
Tak
Rodzaj drzwi
Brak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

E012 do zamka FZ455N Uniwersalny klucz zapasowy

Opis produktu

Univers Klucz zapasowy do zamka FZ455N E012 IP44/IP54
Porównaj
FZ457
E012 do zamka FZ455N Uniwersalny klucz zapasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ014N Drzwi prawe

Opis produktu

Univers Drzwi prawe do obudowy IP44 950x550mm

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Szerokość
519 mm
Wysokość
919 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi częściowe
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
FZ014N
FZ014N Drzwi prawe
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ110N drz.przezr.950x550 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Drzwi transparentne IP44 950x550mm

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Szerokość
519 mm
Wysokość
919 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi częściowe
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
FZ110N
FZ110N drz.przezr.950x550 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ12MK patch panel dla 12 mod.KEYSTONE Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Patch Panel 12M Keystone, bez modułów, szyna TS lub płyta montażowa

Dane techniczne

Liczba jednostek U
12
Liczba otworów podłączeniowych
12
Model
Inne
Rodzaj wtykowego systemu połączeniowego
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Porównaj
FZ12MK
FZ12MK patch panel dla 12 mod.KEYSTONE Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ12MM patch panel 12-kr.6xRJ45 kat.6A Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Patch-Panel 12M 6xRJ45 kat 6A ekranowane

Dane techniczne

Liczba jednostek U
12
Liczba otworów podłączeniowych
12
Model
Inne
Rodzaj wtykowego systemu połączeniowego
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Porównaj
FZ12MM
FZ12MM patch panel 12-kr.6xRJ45 kat.6A Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ12MMO patch panel dla 12 mod.BTR Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Patch Panel 12M BTR, bez modułów, szyna TS lub płyta montażowa

Dane techniczne

Liczba jednostek U
12
Liczba otworów podłączeniowych
12
Model
Inne
Rodzaj wtykowego systemu połączeniowego
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Porównaj
FZ12MMO
FZ12MMO patch panel dla 12 mod.BTR Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ22B rama.mask.950x550 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 950x550mm

Dane techniczne

Głębokość
13 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
602 mm
Wysokość
1002 mm
Kolor
Biały
Materiał
Metal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
FZ22B
FZ22B rama.mask.950x550 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ401 zaślepka zamykająca Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zatyczki zamykające

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Szerokość
1 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
FZ401
FZ401 zaślepka zamykająca Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ421 IP54 Przepust kablowy

Opis produktu

Univers Zestaw mocujący do przepustów kablowych IP54
Porównaj
FZ421
FZ421 IP54 Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ425 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Przepust kablowy element zamienny

Dane techniczne

Długość
220 mm
Głębokość
104 mm
Liczba otworów podłączeniowych
13
Szerokość
220 mm
Wysokość
15 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FZ425
FZ425 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ428 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Przepust kablowy tylny dla rozdzielnic IP44/IP54

Dane techniczne

Długość
171 mm
Głębokość
282 mm
Szerokość
171 mm
Wysokość
116 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FZ428
FZ428 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ442B zestaw łączeniowy 2P 160/205mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zestaw łączeniowy do obudowy 2-pol. głębokość 160/205mm

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
340 mm
Wysokość
140 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Zestaw łączeniowy górny
Porównaj
FZ442B
FZ442B zestaw łączeniowy 2P 160/205mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ442N osłona przewodów 2P Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Osłona wyprowadzenia przewodów 2-polowa

Dane techniczne

Długość
550 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
550 mm
Wysokość
176 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Porównaj
FZ442N
FZ442N osłona przewodów 2P Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ449N zamek+klucz.dwupi.3mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek dwupiórkowy z kluczem 3mm
Porównaj
FZ449N
FZ449N zamek+klucz.dwupi.3mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ44N (2szt) Pokrywa boczna osłony przewodów

Opis produktu

Pokrywa boczna osłony przewodów RAL9010

Dane techniczne

Szerokość
135 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Biały
Porównaj
FZ44N
FZ44N (2szt) Pokrywa boczna osłony przewodów
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ450N zamek+klucz trójk.7mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek trójkątny z kluczem 7mm
Porównaj
FZ450N
FZ450N zamek+klucz trójk.7mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ451N zamek+klucz czwor.7mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek czworokątny z kluczem 7mm
Porównaj
FZ451N
FZ451N zamek+klucz czwor.7mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ452N zamek cylindr.nr.405 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek cylindryczny nr405 do obudowy IP44
Porównaj
FZ452N
FZ452N zamek cylindr.nr.405 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ453N zamek cylindr.nr.455 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek cylindryczny nr455 do obudowy IP44
Porównaj
FZ453N
FZ453N zamek cylindr.nr.455 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ460N przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Przepust kablowy IP44/54 kl.II

Dane techniczne

Długość
220 mm
Głębokość
17 mm
Szerokość
220 mm
Wysokość
102 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FZ460N
FZ460N przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar