FWC-25A10F Wkładka bezpiecznikowaEATON

files/fotob/414116.jpg.
FWC-25A10F Wkładka bezpiecznikowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BUSSMANN SERIES
Nr Katalogowy: 
FWC-25A10F
Symbol Sonepar: 
P01470483
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Bezpiecznik, wkładka topikowa, szybka, 25 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, aR, UL, cylindryczny, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy / prostowniki oraz softstartery, UL248, zdolność wyłączania 200 kA, opcjonalne akcesoria: podstawa bezpiecznikowa CHM1DU

Dane techniczne

Napięcie znamionowe AC
600 V
Prąd znamionowy
25 A
Prąd znamionowy
25 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
6 W
Zakres częstotliwości pracy
45 - 62 Hz
Zakres napięcia znamionowego
600 - 600 V
Zdolność łączeniowa
200 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
45 - 62 Hz
Napięcie znamionowe DC
700 V
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
200 kA
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, DC
10 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Inne
Napięcie znamionowe
Inne
Rozmiar
10x38 mm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Model
Bezpiecznik ceramiczny

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar