FWU52M2 FW 5rz. 130 M II k p/t Rozdzielnica kompletna metalowaHAGER

files/fotob/1847626.jpg.
FWU52M2 FW 5rz. 130 M II k p/t Rozdzielnica kompletna metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FWU52M2
Kod EAN: 
3250612739974
Symbol Sonepar: 
P01819498
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

FWU52M2 to podtynkowa rozdzielnica Hager univers FW, która jest rozwiązaniem w klasie izolacji II, idealne do instalacji do 125 A wewnątrz budynków mieszkalnych i komercyjnych (do ścian pustych). Obudowa ze stali z drzwiami pełnymi w kolorze białym (RAL 9010) posiada 5 rzędów i mieści 130 modułów (5x26). Zapewnia wysoką ochronę mechaniczną IK09 przy stopniu ochrony IP30. Rozdzielnica posiada wewnętrzny system z konfiguracją zacisków N/PE w technologii QuickConnect.

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Głębokość wbudowania
112 mm
Głębokość wewnętrzna
119 mm
Liczba rzędów
5
Numer RAL
9010
Szerokość
603 mm
Szerokość wbudowania
560 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
26
Wysokość
853 mm
Wysokość wbudowania
802 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Do ścian pustych
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FWU00F1 Łącznik do rozdzielnic p/t

Opis produktu

FW Łącznik do rozdzielnic p/t

Dane techniczne

Długość
53 mm
Głębokość
30 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
53 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 40 °C
Kolor
Biały
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Materiał obudowy
Stal
Bezhalogenowe
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
FWU00F1
FWU00F1 Łącznik do rozdzielnic p/t
Szybki podgląd: Opis i parametry
FWU00V5 Przegroda pionowa

Opis produktu

FWU Przegroda pionowa 800mm

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Liczba rzędów
5
Numer RAL
9010
Szerokość
14 mm
Wysokość
748 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Możliwość rozbudowy
Tak
Odporność na łuk elektryczny
Nie
Z otworami montażowymi
Tak
Porównaj
FWU00V5
FWU00V5 Przegroda pionowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ106N drz.przezr.800x550 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Szerokość
519 mm
Wysokość
769 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi częściowe
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
FZ106N
FZ106N drz.przezr.800x550 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ279 zestaw do zabudowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Zestaw do zabudowy obudowy FW Media na głębokości 12mm

Dane techniczne

Głębokość
2 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
40 mm
Materiał
Stal
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
FZ279
FZ279 zestaw do zabudowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ450N zamek+klucz trójk.7mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek trójkątny z kluczem 7mm
Porównaj
FZ450N
FZ450N zamek+klucz trójk.7mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ451N zamek+klucz czwor.7mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek czworokątny z kluczem 7mm
Porównaj
FZ451N
FZ451N zamek+klucz czwor.7mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ452N zamek cylindr.nr.405 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek cylindryczny nr405 do obudowy IP44
Porównaj
FZ452N
FZ452N zamek cylindr.nr.405 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ453N zamek cylindr.nr.455 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek cylindryczny nr455 do obudowy IP44
Porównaj
FZ453N
FZ453N zamek cylindr.nr.455 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ530N zamek klamka Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka obrotowa (T)
Porównaj
FZ530N
FZ530N zamek klamka Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ531N zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka obrotowa zamykana, zamek nr. 1333
Porównaj
FZ531N
FZ531N zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ596 klucz zapas.dla FZ597 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Klucz zapasowy do zamka FZ597 1242E IP44/IP54
Porównaj
FZ596
FZ596 klucz zapas.dla FZ597 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ598 nakładka drzwi Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Płytka drzwiowa z uchwytem i ryglem do obudowy IP30/43
Porównaj
FZ598
FZ598 nakładka drzwi Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ598N nakładka drzwi Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Płytka drzwiowa z uchwytem i ryglem do obudowy IP44
Porównaj
FZ598N
FZ598N nakładka drzwi Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
KM13A 2x13 zacisków Szyna zacisków PE/N

Opis produktu

Univers Z Szyna zacisków PE/N 2x13 zacisków

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Liczba wejść
2
Liczba wyjść
24
Prąd znamionowy
60 A
Szerokość
5 mm
Szerokość zacisku
5 mm
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Tak
Porównaj
KM13A
KM13A 2x13 zacisków Szyna zacisków PE/N
Szybki podgląd: Opis i parametry
KM22A 2x22 zaciski Szyna zacisków PE/N

Opis produktu

Univers Z Szyna zacisków PE/N 2x22 zacisków

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Liczba wejść
2
Liczba wyjść
42
Prąd znamionowy
60 A
Szerokość
5 mm
Szerokość zacisku
5 mm
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Tak
Porównaj
KM22A
KM22A 2x22 zaciski Szyna zacisków PE/N
Szybki podgląd: Opis i parametry
KM25A 2x25 zacisków Szyna zacisków PE/N

Opis produktu

Univers Z Szyna zacisków PE/N 2x25 zacisków

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Liczba wejść
2
Liczba wyjść
48
Prąd znamionowy
60 A
Szerokość
5 mm
Szerokość zacisku
5 mm
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Tak
Porównaj
KM25A
KM25A 2x25 zacisków Szyna zacisków PE/N
Szybki podgląd: Opis i parametry
KN00A na szynę TS35 Nośnik samozacisków

Opis produktu

QuickConnect Nośnik samozacisków uniwersalny, montaż TS35/płyta/płaskownik

Dane techniczne

Głębokość
42 mm
Szerokość
105 mm
Wysokość
35 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
KN00A
KN00A na szynę TS35 Nośnik samozacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
S35S 219mm RAL9010 Maskownica wyłamywalna

Opis produktu

Maskownica wyłamywalna 219mm RAL9010

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Szerokość
219 mm
Wysokość
54 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Porównaj
S35S
S35S 219mm RAL9010 Maskownica wyłamywalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
U84T Wspornik izolacyjny szyny TS35

Opis produktu

Wspornik izolacyjny szyny TS35

Dane techniczne

Głębokość
55 mm
Szerokość
27 mm
Wysokość
10 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Inne
Porównaj
U84T
U84T Wspornik izolacyjny szyny TS35
Szybki podgląd: Opis i parametry
UN31TN Podzespół do zabudowy

Opis produktu

Podzespół do zabudowy urządzeń telekomunikacyjnych do FW31U

Dane techniczne

Głębokość
52 mm
Szerokość
250 mm
Wysokość
450 mm
Z pokrywą
Nie
Porównaj
UN31TN
UN31TN Podzespół do zabudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar