FX-DCS-G1-CM2PF-IP67-TOPKIT5 Złączka LINEARLIGHT FLELEDVANCE

files/fotob/398212.jpg.
FX-DCS-G1-CM2PF-IP67-TOPKIT5 Złączka LINEARLIGHT FLE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LINEARLIGHT FLEX® DIFFUSE
Nr Katalogowy: 
4052899451995
Kod EAN: 
4052899451995
Symbol Sonepar: 
P01867435
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

- Akcesoria . Cechy produktu:
  • Quick and easy installation
  • Compatible with Linearlight Flex
  • Compatible with TEC Flex
  • . Zalety produktu:
  • Short installation time (CONNECTsystem)
  • Pliki do pobrania

    Deklaracja REACH
    Format: pdf
    Podręcznik użytkownika
    Format: jpg
    Karta katalogowa
    Format: pdf
    Deklaracja zgodności CE
    Format: pdf

    Produkty z serii

    FX-DCS-G1-CM2PF-IP67-0500-X5 Złączka LINEARLIGHT FLE
    Klub Liderów
    Porównaj
    LEDVANCE
    4052899451971

    FX-DCS-G1-CM2PF-IP67-0500-X5 Złączka LINEARLIGHT...

    FX-DCS-G1-CM2PF-IP67-0500-X5 Złączka LINEARLIGHT FLE
    Ustawienia

    Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

    Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

    Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

    Więcej

    Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

    Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

    Więcej

    Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

    Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

    Więcej

    Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

    Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

    Więcej
    Akademia Sonepar