FZ12MMO patch panel dla 12 mod.BTR Rozdzielnica akcesoriaHAGER

files/fotob/360957.jpg.
FZ12MMO patch panel dla 12 mod.BTR Rozdzielnica akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FZ12MMO
Kod EAN: 
3250615002167
Symbol Sonepar: 
P01192875
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Patch Panel 12M BTR, bez modułów, szyna TS lub płyta montażowa

Dane techniczne

Liczba jednostek U
12
Liczba otworów podłączeniowych
12
Model
Inne
Rodzaj wtykowego systemu połączeniowego
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VZ314 gn.E-DAT mod.REG 8(8) Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł RJ45 E-DAT do montażu na szynie TH35, kat. 6A, IP20

Dane techniczne

Zakres AWG
22 - 26
Ekranowany
Tak
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
6
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Do skrętki
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do płaskich kabli
Nie
Akcesorium
Tak
Do okrągłych kabli
Tak
Porównaj
VZ314
VZ314 gn.E-DAT mod.REG 8(8) Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ314BL mod.komun.BTR zaślepka Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł komunikacyjny BTR zaślepka
Porównaj
VZ314BL
VZ314BL mod.komun.BTR zaślepka Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ314RJ mod.komun.BTR RJ45 6 ISOA Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł komunikacyjny BTR RJ45 6 ISO A 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an) 180°
Porównaj
VZ314RJ
VZ314RJ mod.komun.BTR RJ45 6 ISOA Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ315FF mod.komun.BTR F/F Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł komunikacyjny BTR KOAX gniazdo F/F
Porównaj
VZ315FF
VZ315FF mod.komun.BTR F/F Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ316FB moduł komunikacyjny BTR KOAX IEC Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł komunikacyjny BTR KOAX gniazdo IEC
Porównaj
VZ316FB
VZ316FB moduł komunikacyjny BTR KOAX IEC Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ317FS moduł komunikacyjny BTR KOAX IEC Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł komunikacyjny BTR KOAX wtyczka IEC
Porównaj
VZ317FS
VZ317FS moduł komunikacyjny BTR KOAX IEC Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ318LC moduł komunikacyjny BTR KOAX Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł komunikacyjny BTR KOAX gniazdo LC-D ZrO2
Porównaj
VZ318LC
VZ318LC moduł komunikacyjny BTR KOAX Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar