FZ941XE 200x600x350 Cokół do szafHAGER

files/fotob/542398.jpg.
FZ941XE 200x600x350 Cokół do szaf
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FZ941XE
Kod EAN: 
7611912538494
Symbol Sonepar: 
P00894577
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Cokół do obud.stoj. IP41 200x350x600

Dane techniczne

Głębokość
575 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Głębokość wbudowania
600 mm
Maks. obciążenie/ładowność
2600 kg
Numer RAL
9005
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość
349 mm
Szerokość montażowa w szafie
350 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Stal
Model
Kompletny cokół
Stopień ochrony (IP)
IP41
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do ochrony odgromowej
Nie
Odporność udarowa
IK10
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Przepust kablowy
Tak
Rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FZ416XE Śruba do montażu cokołu z obudową

Opis produktu

Śruby do montażu cokołu z obudową

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Głębokość montażowa w szafie
20 mm
Szerokość
20 mm
Szerokość montażowa w szafie
70 mm
Wysokość
20 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
FZ416XE
FZ416XE Śruba do montażu cokołu z obudową
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ801N 1-polowa Szyna wsporcza

Opis produktu

Univers Szyna wsporcza dla odciążenia kabli 1-polowa do cokołu IP54

Dane techniczne

Głębokość
15 mm
Numer RAL
7001
Szerokość
15 mm
Wysokość
30 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Porównaj
FZ801N
FZ801N 1-polowa Szyna wsporcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ801XE Wspornik do mocowania szyny odciążającej

Opis produktu

Wspornik do szyny odciążającej 600mm

Dane techniczne

Głębokość
495 mm
Głębokość wbudowania
550 mm
Szerokość
27 mm
Wysokość
25 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik mocujący 19 cali (482,6 mm)
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do ochrony odgromowej
Nie
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Przepust kablowy
Tak
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Porównaj
FZ801XE
FZ801XE Wspornik do mocowania szyny odciążającej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar