G33749016 Maskownica gniazda CEEHAGER

files/fotob/618301.jpg.
G33749016 Maskownica gniazda CEE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
G33749016
Kod EAN: 
4012740992961
Symbol Sonepar: 
P10123703
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.WA Maskownica gniazda CEE w BR/BRN/DA PC/ABS bezhalogenowy biały

Dane techniczne

Długość
97 mm
Liczba jednostek
1
Numer RAL
9016
Szerokość otworu
61 mm
Szerokość pokrywy
80 mm
Wysokość otworu
52 mm
Średnica otworu
52 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Gładki
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
W środku
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK07
Rodzaj urządzenia
Puszka montażowa CEE
Z folią ochronną
Tak
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Łącznik
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

G2744 czarna Puszka instalacyjna CEE

Opis produktu

Tehalit.WA Puszka instalacyjna CEE

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość odciążenia kabla
Tak
Rodzaj urządzenia
CEE
Sposób montażu puszki
Ściana tylna
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Śrubowy
Szerokość mocowania
60/67,5 mm
Z przedziałem zaciskowym
Nie
Porównaj
G2744
G2744 czarna Puszka instalacyjna CEE
Szybki podgląd: Opis i parametry
G2745 czarna Puszka instalacyjna CEE

Opis produktu

Tehalit.WA Puszka instalacyjna CEE montaż krawędziowy

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość odciążenia kabla
Tak
Rodzaj urządzenia
CEE
Sposób montażu puszki
Front
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Śrubowy
Szerokość mocowania
60/67,5 mm
Z przedziałem zaciskowym
Nie
Porównaj
G2745
G2745 czarna Puszka instalacyjna CEE
Szybki podgląd: Opis i parametry
TEHALIT GB-EG CEE 16A 400V IP44 Gniazdo siłowe

Opis produktu

Tehalit.GB-EG Gniazdo siłowe CEE 16A 400V IP44

Dane techniczne

Liczba biegunów
5
Prąd znamionowy IEC
16 A
Wskaźnik położenia styku ochronnego
6 h
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Inne
Napięcie zgodnie z EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) czerwone
Kolor identyfikacyjny
Czerwony
Model
Montaż natynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP54
Sposób mocowania
Mocowanie zewnętrzne
Kolor obudowy
Inne
Izolowane
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Brak
Materiał styku
Inne
Model wojskowy
Nie
Model zamykany
Nie
Pole opisowe
Nie
Rodzaj połączenia
Zacisk bezśrubowy
Wykończenie powierzchni styku
Inne
Porównaj
ECEE165
TEHALIT GB-EG CEE 16A 400V IP44 Gniazdo siłowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
TEHALIT GB-EG CEE 32A 400V IP44 Gniazdo siłowe

Opis produktu

Tehalit.GB-EG Gniazdo siłowe CEE 32A 400V IP44

Dane techniczne

Liczba biegunów
5
Prąd znamionowy IEC
32 A
Wskaźnik położenia styku ochronnego
6 h
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Inne
Napięcie zgodnie z EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) czerwone
Model
Montaż natynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie zewnętrzne
Izolowane
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Brak
Materiał styku
Inne
Model wojskowy
Nie
Rodzaj połączenia
Zacisk śrubowy
Wykończenie powierzchni styku
Inne
Porównaj
ECEE325
TEHALIT GB-EG CEE 32A 400V IP44 Gniazdo siłowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar