GA 160x160x90 Skrzynka połączeniowa metalowaRITTAL

files/fotob/724794.jpg.
GA 160x160x90 Skrzynka połączeniowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9112210
Kod EAN: 
4028177145436
Symbol Sonepar: 
P00347252
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

GA Obudowa z odlewów aluminiowych SxWxG: 160x160x91 mm, Odlew aluminiowy, bez płyty montażowej, z pokrywą

Dane techniczne

Głębokość
93 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7001
Szerokość
160 mm
Wysokość
160 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Dach skośny
Nie
Zestawialne
Nie
Montaż słupowy
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Odporność udarowa
IK08
Rodzaj pokrywy
Zamknięty

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia

Opis produktu

GA Zawias zewnętrzny dla GA

Dane techniczne

Kąt otwarcia
90 °
Materiał
Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Zawias wewnętrzny
Nie
Zawias zewnętrzny
Tak
Regulowany
Nie
Porównaj
9123000
GA (2szt) Zawias zewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
GA (2szt) Łącznik ścienny

Opis produktu

GA Łącznik mocowania do ściany dla GA, do wys. 160 mm
Porównaj
9121160
GA (2szt) Łącznik ścienny
Szybki podgląd: Opis i parametry
GA 143x142 (2szt) Płyta montażowa

Opis produktu

GA Płyta montażowa, SxW: 144x142 mm

Dane techniczne

Szerokość
160 mm
Wysokość
142 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Perforacja
Nie
Porównaj
9112700
GA 143x142 (2szt) Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ (6szt) Szyna nośna TS35/7,5

Opis produktu

SZ Szyna nośna według PN-EN 60 715, wersja TS 35/7,5, dł.: 2000 mm

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Inne
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Perforacja
Tak
Porównaj
2313750
SZ (6szt) Szyna nośna TS35/7,5
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 2m (6szt) Szyna nośna TS35/15

Opis produktu

SZ Szyna nośna według PN-EN 60 715, wersja TS 35/15, dł.: 2000 mm

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Inne
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Perforacja
Tak
Porównaj
2313150
SZ 2m (6szt) Szyna nośna TS35/15
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar