GA 250x80x57 Skrzynka połączeniowa metalowaRITTAL

files/fotob/724789.jpg.
GA 250x80x57 Skrzynka połączeniowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9107210
Kod EAN: 
4028177145399
Symbol Sonepar: 
P00292233
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

GA Obudowa z odlewów aluminiowych SxWxG: 250x80x57 mm, Odlew aluminiowy, bez płyty montażowej, z pokrywą

Dane techniczne

Głębokość
58 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7001
Szerokość
250 mm
Wysokość
80 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Dach skośny
Nie
Zestawialne
Nie
Montaż słupowy
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Odporność udarowa
IK08
Do montażu metrycznego
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty

Produkty powiązane i akcesoria

SZ (6szt) Szyna nośna TS35/7,5

Opis produktu

SZ Szyna nośna według PN-EN 60 715, wersja TS 35/7,5, dł.: 2000 mm

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Inne
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Perforacja
Tak
Porównaj
2313750
SZ (6szt) Szyna nośna TS35/7,5
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 2m (6szt) Szyna nośna TS35/15

Opis produktu

SZ Szyna nośna według PN-EN 60 715, wersja TS 35/15, dł.: 2000 mm

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Inne
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Perforacja
Tak
Porównaj
2313150
SZ 2m (6szt) Szyna nośna TS35/15
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar