Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
45 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
45 kW
Znamionowe napięcie pracy
400 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
80 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
80 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
50 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Długa rączka obrotowa
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Tak
Jako rozłącznik kompaktowy
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Jako rozłącznik remontowy
Tak