GALAXY VS 80kVA Zasilacz UPSSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282303.jpg.
GALAXY VS 80kVA Zasilacz UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GALAXY VS
Nr Katalogowy: 
GVSUPS80KHS
Symbol Sonepar: 
P10279913
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Dane techniczne

Ciężar
250 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
min [UN]
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
847 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
3
Liczba faz napięcia wyjściowego
3
Liczba gniazd wyjściowych C13
0
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
1
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
3 %
Pobór mocy
W [UN]
Sprawność całkowita
97 %
Sprawność w trybie ECO
99 %
Szerokość
521 mm
Wyjściowa moc czynna
80000 W
Wyjściowa moc pozorna
80000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
1
Wysokość
1485 mm
Zakres napięcia wejściowego
380 - 415 V
Zakres napięcia wyjściowego
380 - 415 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Złącze wejściowe
Inne
Zarządzanie przez sieć
Tak
Modułowa
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
SNMP
Tak
Automatyczne wyłączanie
Nie
Technologia USV
Online
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Inetrfejs USB
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: zip
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GALAXY GVS bez baterii 1100mm Szafa bateryjna

Opis produktu

Pusta szafa na akumulatory zewnętrzne. Wymagany zestaw rozdzielczy do akumulatorów (sprzedawany oddzielnie)

Dane techniczne

Głębokość
850 mm
Szerokość
1100 mm
Wysokość
1970 mm
Rodzaj akcesorium/części
Bateria/akumulator
Porównaj
GVEBC11
GALAXY GVS bez baterii 1100mm Szafa bateryjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
GALAXY Szafa bateryjna

Dane techniczne

Głębokość
845 mm
Pojemność
Ah [UN]
Szerokość
710 mm
Wysokość
1900 mm
Rodzaj akcesorium/części
Bateria/akumulator
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
GVSCBC7C
GALAXY Szafa bateryjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Galaxy VS 80-120 kVA Panel obejściowy

Opis produktu

Panel obejścia serwisowego zapewniający całkowitą izolację UPS podczas czynności serwisowych

Dane techniczne

Głębokość
280 mm
Moc znamionowa
120000 VA
Szerokość
600 mm
Wysokość
800 mm
Rodzaj akcesorium/części
Bypass
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
GVSBPSU80K120H
Galaxy VS 80-120 kVA Panel obejściowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar