GATE-R Sterownik bramy z wyjściem przekaźnikowymF&F

files/fotob/2282520.jpg.
GATE-R Sterownik bramy z wyjściem przekaźnikowym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FOX
Nr Katalogowy: 
WI-TO2S2-R
Kod EAN: 
5902431676852
Symbol Sonepar: 
P10192700
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
2400 MHz
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
0
Liczba przekaźników
2
Numer RAL (zbliżony)
7035
Pobór mocy
2.2 W
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Przezroczysty
Nie
Tryb przełączania
Tak
W obudowie
Tak
Tryb przycisku
Tak
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Zasilanie
230 V AC
Z przyciskiem radiowym
Nie
Do ściemniacza
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
W obudowie tubowej
Nie
Do łącznika
Tak
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Nie
Do przycisku impulsowego
Tak
Do łącznika roletowego
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Z radiowym urządzeniem kodującym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

ENERGY-3-200 Monitor energii elektrycznej wi-fi
Klub Liderów
Porównaj
F&F
WI-MEF-3-200SET

ENERGY-3-200 Monitor energii elektrycznej...

ENERGY-3-200 Monitor energii elektrycznej wi-fi
ENERGY-3-400 Monitor energii elektrycznej wi-fi
Klub Liderów
Porównaj
F&F
WI-MEF-3-400

ENERGY-3-400 Monitor energii elektrycznej...

ENERGY-3-400 Monitor energii elektrycznej wi-fi
Wi-DIM1S1-P 230V DIMMER Ściemniacz Wi-Fi do LED
Klub Liderów
Porównaj
F&F
Wi-DIM1S1-P

Wi-DIM1S1-P 230V DIMMER Ściemniacz Wi-Fi...

Wi-DIM1S1-P 230V DIMMER Ściemniacz Wi-Fi do LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar