Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
18.5 kW
Znamionowe napięcie pracy
400 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
40 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
40 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
10 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Rodzaj elementu wykonawczego
Długa rączka obrotowa
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie